| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C993-239631 Herst.-Nr.: 239631 EAN/GTIN: 4066714087658 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die innovative Lösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben Die elektrische Straßenkehrmaschine Skm200E von wipeket setzt neue Maßstäbe in der professionellen und nachhaltigen Reinigung großer Flächen. Mit einer beeindruckenden Reinigungsleistung von bis zu 22.000 m²/h und einem Staubbehälter mit 240 l Kapazität ist sie die ideale Lösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im urbanen und industriellen Umfeld. Diese Maschine kombiniert Effizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau.Die Skm200E misst 2.200 mm x 3.880 mm x 2.100 mm und verfügt über eine Hauptbürste sowie vier Seitenbürsten aus hochwertigem PP-Borstenmaterial. Die Reinigungsbreite von 2.200 mm und die Rotationsgeschwindigkeit der Bürsten von 180 rpm sorgen für eine effektive und gründliche Reinigung. Die Skm200E bewältigt Steigungen bis zu 20 % und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 22 km/h beladen und 25 km/h unbeladen. Der Wenderadius der Skm200E beträgt 3.600 mm. Mit einem Gesamtgewicht von 1.580 kg und einer Frischwassertankkapazität von 200 l ist die Maschine robust und für lange Einsätze geeignet. Die einstellbaren Wasserdüsen verhindern Staubaufwirbelungen, was nicht nur die Reinigungseffizienz steigert, sondern auch die Umwelt schont. Mit dem Hochdruckreiniger können auch hartnäckige Verschmutzungen mit bis zu 90 bar entfernt werden.Für maximale Sicherheit während der Nutzung ist die Skm200E mit Blinker, Hupe, Handbremse und LED-Lichtern ausgestattet. Sie verfügt zudem über eine Rückfahrkamera, Scheibenwischer und einen Feuerlöscher. Geräuscharm, emissionsfrei und wartungsfrei Ausgestattet mit 12 Blei-Gel-Batterien, die eine Nennkapazität von 300 Ah und eine Nennspannung von jeweils 48 V bieten, garantiert die Skm200E eine Betriebsdauer von 4 h bis 5 h bei einer Ladezeit von 8 h bis 10 h. Dank der Batterien ist der Betrieb der Skm200E wesentlich leiser als bei herkömmlichen benzin- oder dieselbetriebenen Maschinen, was die Lärmbelastung in dicht besiedelten oder lärmsensiblen Bereichen erheblich reduziert. Dies trägt nicht nur zur Schonung der Umwelt bei, sondern verbessert auch die Arbeitsbedingungen für das Personal. Zudem sind batteriebetriebene Maschinen emissionsfrei, was bedeutet, dass keine schädlichen Abgase in die Umwelt abgegeben werden. Dies ist besonders in stark frequentierten öffentlichen Bereichen oder geschlossenen Räumen von Vorteil. Des Weiteren fördern sie durch den Wegfall fossiler Brennstoffe den Umweltschutz. Noch ein Pluspunkt: Blei-Gel-Batterien sind wartungsfrei und haben eine lange Lebensdauer, was die Betriebskosten senkt und die Zuverlässigkeit der Maschine erhöht. Darüber hinaus bietet die Skm200E eine höhere Flexibilität, da sie ohne Betankungsinfrastruktur auskommt und einfach an jeder Steckdose aufgeladen werden kann.Die elektrische Straßenkehrmaschine Skm200E ist die perfekte Lösung für eine effiziente und umweltfreundliche Reinigung großer Flächen. Ideal für den Einsatz in städtischen Gebieten, auf Industriegeländen, Flughäfen und in großen Einrichtungen, bietet sie Ihnen herausragende Reinigungsleistungen und höchsten Bedienkomfort. Machen Sie den ersten Schritt zu nachhaltiger Reinigung – mit der Skm200E. wipeket in Kürze Hohe Reinigungsleistung, leistungsstarke Schmutzentfernung und ergonomisch angenehme Arbeitshaltung. Alle unsere Reinigungsmaschinen sind nach diesen Grundsätzen entwickelt und produziert. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität der kostengünstigen Reinigungsgeräte von wipeket. Für die Nutzung der Skm200E ist ein Führerschein der Klasse L Voraussetzung. Zusätzlich wird noch eine Zulassung benötigt. Bitte informieren Sie sich direkt beim zuständigen Straßenverkehrsamt oder einer Zulassungsstelle. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |