| |
|
| Artikel-Nr.: C993-71190 Herst.-Nr.: 71190 EAN/GTIN: 4251590827980 |
| |
|
| | |
| Die Multifunktionspaktische von Topregal haben es in sich. Ausgestattet mit praktischen Schrägböden, leichten und handlichen Holzböden oder auch hochwertigen Multiplexplatten können Sie Ihren Paktisch ganz nach Ihren individuellen Anforderungen wählen. Dieser Beispielartikel verdeutlicht Ihnen die Möglichkeiten, welche unser modulares Baukastensystem bietet. Ausgestattet mit oder ohne Rollen können Sie sowohl mobile, als auch fest stehende Lagerlösungen realisieren. Hierbei können alle aufgeführten Einzelteile innerhalb dieser Kategorie frei und flexibel kombiniert werden. Es ist auch möglich den erstellten Artikel im Nachhinein an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen oder zu erweitern. Dieser Artikel verfügt über die folgenden Bauteile / Module: 1 x Grundartikel(werden für alle möglichen Varianten benötigt) Packtisch-Ständer 2,14 m hoch mit 40 cm höhenverstellbarem Fußteil, 60 cm tief mit einer Feldlast von 500 kg, Farbe: Blau Traversen 110 cm breit mit einer Fachlast von 500 kg inkl. Sicherungsstiften, Farbe: Orange Modulartikel (können flexibel hinzugefügt werden) Rundtraverse 110 cm inkl. Sicherungsstiften Farbe: OrangeAnwendung: Abrollhilfe für Luftpolsterfolie Multiplexplatte 110 cm breit, 60 cm tief Buchenholz 25 mm stark versiegelt mit Hartwachsöl, Fachlast von 500 kgAnwendung: Arbeitsplatte für die obere Ebene des Packtischs Holzboden 110 cm breit, 60 cm tief aus 25 mm starker Spanplatte mit einer Fachlast von 500 kgAnwendung: Ablageebene im unteren Bereich des Regals zum Verstauen von z.B. Verpackungsmaterial, Kartons oder Arbeitsmitteln Rollenhalter/Mittelstange verzinkt 110 cm breit inkl. Befestigungsset 60 cm tiefAnwendung: dient als Abrollstange für Lustpolsterfolie Steckbarer Rollenhalter zur Befestigung am Packtisch-StänderAnwendung: Halterung für Klebeband- bzw. Packbandabroller Dieser Packtisch ist speziell für den gewerblich-industriellen Betrieb konzipiert. Aufgrund der Langlebigkeit und der robusten Verarbeitung bieten wir 5 Jahre Garantie auf diesen Artikel. Die Feld- und Fachlast des Multifunktionspacktischs betragen 500 kg, bei gleichmäßig verteilter Belastung. Damit entspricht der Packtisch Mfp1000 dem Industriestandard. Das Außenmaß liegt bei 1,2 m, wobei die nutzbare Auflagefläche, das so genannte Innenmaß, 10 cm kürzer ist. Die orange lackierten Traversen sind bei diesem Packtisch die eigentlichen Lastträger und können in einem Raster von 25 mm individuell in der Höhe verstellt werden. Es ist möglich den Artikel jederzeit nach Ihren Anfordungen anzupassen und zu erweitern. Das lässt sich durch das modulare Baukastensystem von Topregal realisieren. |
| | |
| | | |
| | | |
| |