| |
|
| Artikel-Nr.: C993-86070 Herst.-Nr.: 86070 EAN/GTIN: 4251617872191 |
| |
|
| | |
| Komplett konfiguriertes fahrbares Lagerregal mit Holzböden Der Holzboden für die Lagerregale von Topregal ist optimal zum Lagern von Waren, Paketen, Stückgut, Kleinteilen und anderen trockenen Artikeln. Hierbei punktet der Lagerregalholzboden mit seinem geringen Gewicht. Bestehend aus einer 25 mm dicken Rohspanplatte fixiert sich der Holzboden selbst in den praktischen Stufentraversen des Lagerregals und kann so nicht verrutschen oder herausfallen. Fahrbares Lagerregal: Hält hohe Lasten zuverlässig Das Außenmaß dieses fahrbaren Lagerregals von Topregal beträgt 2,3 m, wobei die nutzbare Auflagefläche, das so genannte Innenmaß, 10 cm kürzer ist. Die Fach- und die Feldlast des Regals liegen bei 500 kg. Diese Angaben beziehen sich immer auf gleichmäßig verteilte Lasten. Die orange lackierten Lagerregaltraversen sind die eigentlichen Lastträger des Regals und werden in einfacher Steckbauweise in die Ständer eingehängt. Anschließend werden sie mit Sicherungsstiften gegen versehentliches Aushebeln gesichert. Besonders praktisch: Um Ihr fahrbares Lagerregal individuell zusammenstellen zu können lassen sich die Traversen in einem Raster von 50 mm in der Höhe verstellen. Damit können Sie nachträglich noch weitere Ebenen hinzufügen, um die Fachgröße optimal an Ihren Anwendungsfall anzupassen. Die blau lackierten Regalständer des fahrbaren Lagerregals bestehen jeweils aus einem vorderen und einem hinteren Ständerprofil. Zusätzlich werden zwei Lenkrollen mit Feststellbremsen unter die Regalständer geschraubt, um die nötige Flexibilität in Ihrem Warenlager zu gewährleisten. Für die Arbeitssicherheit werden die oberen Enden des Lagerregalständers mit Blenden abgeschlossen. Mobil und flexibel: Das fahrbare Lagerregal von Topregal Das komplette Regal ist mit zwei 1,74 m hohen Ständern und vier beweglichen Rollen, inkl. Feststellbremsen ausgestattet und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Es ist speziell für den gewerblich industriellen Betrieb angefertigt und hält somit auch härteren Arbeitsumgebungen stand. Jegliches Montagematerial ist im Lieferumfang bereits enthalten. Dank dem modularen Baukastensystem unserer Lagerregale können Sie dieses fahrbare Lagerregal individuell erweitern und mit anderen Regaltypen kombinieren, um Ihren Anwendungsfall optimal abdecken zu können. |
| | |
| | | |
| | | |
| |