| |
|
| Artikel-Nr.: C993-95167 Herst.-Nr.: 95167 EAN/GTIN: 4251617962601 |
| |
|
| | |
| ANJA280i: Der perfekte Konferenztisch für Meetings, Gesprächsverhandlungen und Brainstorming Als zentrales Stück im Konferenzraum ist der Konferenztisch essenziell für jede Besprechung. Dabei sollte er funktionell, sowie repräsentativ sein und zudem muss der Preis stimmen. Der Konferenztisch ANJA280i ist hierfür die optimale Lösung. Mit den Maßen 1.200 mm x 2.800 mm und einer ergonomisch angenehmen Höhe von 750 mm, finden an ihm 8 - 10 Personen Platz. Der garantiere Blickfang in Ihrem Büro Der Konferenztisch ANJA280i ist in grau und nussbraun gehalten und ist somit ein echter Hingucker. Die unempfindliche Tischoberfläche besteht aus melaminharzbeschichteten Holzplatten in einer Stärke von 25 mm. Die drei Kufengestelle aus 3 mm starkem, schwarz beschichteten Stahlprofil setzen elegante Akzente und geben dem Konferenztisch die erforderliche Standfestigkeit. Bei dem Konferenztisch wurden ausschließlich hochwertige Materialien verarbeitet, durch die eine lange Nutzungsdauer gewährleistet wird. Bequemes Laden ohne unnötigen Kabelsalat Für die Stromversorgung der benötigten Bürotechnik hat ANJA280i zu beiden Seiten je einen Kabelschacht inkl. 4 Steckdosen (Typ CEE 7/17 - Steckertyp C) und einen Kabelkanal, der für mehr Ordnung und Platz auf dem Tisch sorgt. Auch kabelloses Laden von Mobiltelefonen ist dank der zwei Induktionsladeflächen möglich, die die Ausstattung für Konferenzen und Meetings komplett machen. Kompatibel sind hierbei alle Handys, die drahtloses Laden unterstützen. Somit ist Ihr neuer Konferenztisch ANJA280i für alle Herausforderungen des modernen Büroalltags gewappnet. Das Kombipaket mit Konferenzstuhl Konferenzstuhl Marina ist ein Freischwinger in dezentem Schwarz mit verchromtem Gestell. Die Rückenlehne ist 470 mm hoch und besteht aus atmungsaktivem Netzstoff. Der Stuhl hat eine Sitzhöhe von , sowie eine Sitzfläche von 490 mm x 500 mm. Die schwarze Armlehne ist 645 mm hoch. Der solide verarbeitete Metallfuß, die Armlehnen aus unverwüstlichem Kunststoff und die aus strapazierfähigem Textilgewebe gefertigte Sitzfläche sorgen für ein langlebiges und angenehmes Sitzvergnügen. Es handelt sich bei dem Modell Marina um einen Freischwinger-Stuhl, der stapelbar ist. Kurze Lieferzeit, einfache Montage. Kurze Lieferzeit, einfache Montage Der Konferenztisch ANJA280i wird in auf drei Kartons verteilte Einzelteile verpackt und auf einer Palette geliefert. Dank der bebilderten Montageanleitung und den durchnummerierten Einzelteilen ist der Aufbau kinderleicht und innerhalb kürzester Zeit möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |