Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Handgabelhubwagen
>
Artikel
Hubwagen 2,5t 1150mm Gabellänge Handhubwagen Gabelhubwagen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C993-99954
Hersteller:
SolidHub
Herst.-Nr.:
99954
EAN/GTIN:
4251719314001
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Info: Im Lieferprozess weist die Ware leider Lackschäden & -Kratzer auf, die aber die Funktion des Hubwagens nicht beeinträchtigen. Aus diesem Grund bieten wir diese Charge als B-Ware zum vergünstigten Preis an. Das Produkt kann optisch abweichen. Abbildung ähnlich. Die Gewährleistung bleibt voll erhalten. Ein wendiger und stabiler Handhubwagen (54 kg Eigengewicht) gehört in jedes Lager bzw. in jeden Betrieb. Dank der 2.500 kg Tragkraft, einer Gabellänge von 1.150 mm (Gesamtlänge: 1.580 mm) und den Einfach-Gabelrollen schafft der Hubwagen mühelos Euro-Paletten und Gitterboxen von A nach B. Über den Hebel an der Deichsel lässt sich das bewegte Gut stufenlos auf die gewünschte Position herablassen. Es handelt sich um eine Rechtshänder-Deichsel, da der Hebel rechts angebracht ist. Die Stahlkonstruktion des SolidHub Handhubwagens ist blau pulverbeschichtet und somit bestens für den harten Einsatz in Lager und Produktion geschaffen. Dezent aber sichtbar befinden sich auf den Gabeln Markierungen, die anzeigen, wann eine Europalette komplett unterfahren wurde und sicher angehoben werden kann. Der Abstand von Gabel zum Untergrund beträgt 34 mm. Die verbaute Hub-Hydraulik kann mittels vorhandenem Schmiernippel einfach und schnell gewartet werden. Die Lenkrolle ermöglicht eine zielgerichtete Beförderung. Sie besteht aus strapazierfähigem; solidem Polypropylen (Pp) und ist daher besonders langlebig. Weiterhin ist der Rollwiderstand sehr gering und erleichtert so den Transport schwerer Lasten auf unebenem Boden. Hinweis: die Rollenfarbe kann variieren. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
... >
Fördertechnik u. Lagertechnik
>
Flurförderzeug (nicht spurgebunden)
>
Hubwagen
Weitere Suchbegriffe:
Palettenhubwagen
,
Paletthubwagen
,
gabelhubwagen tragkraft 2500 kg
,
gabelhubwagen
,
gabelhubwagen blau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,67*
€ 485,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,70*
€ 456,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,56*
€ 442,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen