| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C996-1101443 Herst.-Nr.: S13004C43 EAN/GTIN: 4030574062506 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOSEAL® S 130 Das ökologisch unbedenkliche Sanitär-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Das geruchsarme Sanitär-Silikon OTTOSEAL® S 130 ist mit der speziellen OTTO Fungitect® Silber-Technologie ausgestattet und bietet dadurch einen gesundheitlichen und ökologisch unbedenklichen Schimmelschutz. Diese wird auch bei starker Wasserbelastung nicht ausgewaschen und kann somit über längere Zeit ihre Schutzwirkung entfalten. OTTOSEAL® S 130 ist somit die perfekte Wahl für langlebige Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich. Zusätzlich ist das Sanitär-Silikon natursteinverträglich. Anwendungsgebiete - Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Verfugungen an keramischen Fliesen und Naturstein
Eigenschaften - Enthält die OTTO Fungitect® Silber-Technologie - Gesundheitlich und ökologisch unbedenklicher Schimmelschutz
- Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 20 LM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Deklaration in Baubook Österreich
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+14+21+23+27+31+35 geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |