Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Hotel- und Spa-Silikon OTTOSEAL S 140 310ML C67 ANTHRAZIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-1150467
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S14004C67
EAN/GTIN:
     4030574062568
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon
Silikon

OTTOSEAL® S 140 Das Hotel- und Spa-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Bei dem speziellen Hotel- und Spa-Silikon OTTOSEAL® S 140 handelt es sich um einen Dichtstoff, der explizit für Dehnungs- und Anschlussfugen in dauerhaft feuchten Hygiene- oder Schwimmbadbereichen entwickelt wurde. Seine große Stärke beweist OTTOSEAL® S 140 durch seinen doppelten Schimmelschutz: Neben der fungiziden Ausrüstung gegen Schimmelbefall ist das Spezial-Silikon zusätzlich mit der ökologisch unbedenklichen OTTO Fungitect® Silber-Technologie ausgestattet. Dadurch sind auch in den besonders stark beanspruchten Bereichen von Hotels und Spa-Einrichtungen langlebige Fugen sichergestellt. Zusätzlich ist OTTOSEAL® S 140 natursteinverträglich und verursacht keine Randzonenverschmutzung.

Anwendungsgebiete

  • Abdichten im Hygienebereich mit sehr hoher Beanspruchung z.B. in Feuchträumen, öffentlichen Dusch- und Badebereichen, in Schwimmbädern, Sportanlagen, Fitnessstudios, Krankenhäusern, Thermen, Wellnessbereichen, Hotelbadezimmern etc.
  • Für Verfugungen an keramischen Fliesen und Naturstein im Dauernassbereich
  • Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf
  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich

Eigenschaften

  • Hochaktives Fungizid plus die innovative OTTO Fungitect® Silber-Technologie - Doppelter Schutz gegen Schimmelbefall
  • Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
  • Hohe Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 25 LM, bzw. F EXT-INT CC 20 LM
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW INT 12,5 E
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Deklaration in Baubook Österreich
  • Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+14+17+23+27+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
2
Weitere Suchbegriffe: otto chemie silicon anthrazit, naturstein-silikon, natursteinsilikon otto chemie, Dichtstoff, S140, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.