Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Sanitär-Silikon OTTOSEAL S 105 310ML C01 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-1401401
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S10504C01
EAN/GTIN:
     4030574011474
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

OTTOSEAL® S 105 Das Sanitär-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Das Sanitär-Silikon OTTOSEAL® S 105 eignet sich für langlebige Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, die sehr widerstandsfähig gegen Schimmelbefall, aber auch witterungs-, alterungs- und UV-beständig sein müssen. Eine gute Verarbeitbarkeit, sowie eine Verfügbarkeit in vielen verschiedenen Farben, zeichnen OTTOSEAL® S 105 zusätzlich aus.

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
  • Abdichten von Profilglas / Glasbausteinen

Eigenschaften

  • Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Deklaration in Baubook Österreich
  • Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+14+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitär-silicon weiss 310 ml, sanitär silicon, sanitär-silicon weiß, Dichtstoff, S105, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.