| |
|
| Artikel-Nr.: C996-1601467 Herst.-Nr.: S11704C67 EAN/GTIN: 4030574028038 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® S 117 Das Naturstein-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Das widerstandsfähige Naturstein-Silikon OTTOSEAL® S 117 verursacht keine Randzonenverschmutzung beim Abdichten und Verfugen von Marmor und verschiedensten Natursteinarten, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr. Dank der sehr guten Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, sowie der fungiziden Ausrüstung, sorgt OTTOSEAL® S 117 für langlebige Fugen, sowohl im Innenbereich, als auch im Außenbereich. Achtung: Zum Glätten empfehlen wir das spezielle OTTO Marmor-Silikon-Glättmittel. Anwendungsgebiete - Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
Eigenschaften - Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 20 LM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+14+23+25+27+31+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |