Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Premium-Glasfalz-Silikon OTTOSEAL S 120 310ML C8571 TRANSP. SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-1801428
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S12004C8571
EAN/GTIN:
     4030574125515
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikon
Dichtstoff
S120
OTTO-CHEMIE

OTTOSEAL® S 120 Das Premium-Glasfalz-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Glasfalzversiegelung an Holzfenstern
  • Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
  • Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
  • Abdichten von Profilglas / Glasbausteinen
  • Für Verfugungen an Glaselementen
  • Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Materialien wie Keramik, Metall, Glas etc.

Eigenschaften

  • Hoch abriebfest und schlierenfrei nach ift-Richtlinie VE-04/2 - Für eine schlierenfreie Reinigung
  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
  • Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
  • Verträglich mit PVB-Folien entsprechend den Kriterien der ift-Richtlinie DI-02/1 - Geeignet für die Verarbeitung von VSG
  • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen auch ohne Primer (siehe Grundierungstabelle)
  • Anstrichverträglich nach DIN 52452 (nicht überstreichbar) - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
  • Ausgezeichnete Frühbeanspruchbarkeit bei Bauteilbewegungen
  • In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen
  • Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
  • Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • Geprüft nach ift-Richtlinie VE-04/2
  • Geprüft gemäß BEMMA-Schema für den Museums- und Vitrinenbau
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 18540-F
  • Entspricht den Anforderungen der ISO 11600 G 25 LM
  • KOMO Zertifikat Nr. 33410 (Die Vorschriften nach NPR 3577 sind zu beachten)
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Deklaration in Baubook Österreich
  • Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7+9+10+13+14+19-1+20+22+24+25+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.