| |
|
| Artikel-Nr.: C996-2205444 Herst.-Nr.: A27004C987 EAN/GTIN: 4030574120497 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® A 270 Der Folien-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Folien-Klebstoff OTTOCOLL® A 270 wurde speziell zur dauerhaften Klebung von Luftdichtheitsbahnen als Dampfsperren entwickelt. Der Klebstoff ist haftstark und lässt sich ohne Anpresslatten verarbeiten. Zudem ist er geruchsarm und lösemittelfrei. Anwendungsgebiete - Zum Anschluss von Luftdichtheitsbahnen nach DIN 4108 – 7 ohne Anpresslatten oder Profile
- Nicht geeignet für Saunen und Schwimmbäder
Eigenschaften - Dauerhaft klebende Eigenschaften - Wiederablösbar / korrigierbar
- Haftstark - Keine Fixierung erforderlich
- Verarbeitbar bis -10°C
- Lösemittelfrei
- Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
- Alterungsbeständig - Für langlebige Anwendungen im Innenbereich
- Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen nach DIN 4108 – 11
- Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 12+19-2+31+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |