Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Folien-Klebstoff OTTOCOLL A 270 580ML C987 HELLBLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-2205844
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     A27008C987
EAN/GTIN:
     4030574120480
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff

OTTOCOLL® A 270 Der Folien-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der Folien-Klebstoff OTTOCOLL® A 270 wurde speziell zur dauerhaften Klebung von Luftdichtheitsbahnen als Dampfsperren entwickelt. Der Klebstoff ist haftstark und lässt sich ohne Anpresslatten verarbeiten. Zudem ist er geruchsarm und lösemittelfrei.

Anwendungsgebiete

  • Zum Anschluss von Luftdichtheitsbahnen nach DIN 4108 – 7 ohne Anpresslatten oder Profile
  • Nicht geeignet für Saunen und Schwimmbäder

Eigenschaften

  • Dauerhaft klebende Eigenschaften - Wiederablösbar / korrigierbar
  • Haftstark - Keine Fixierung erforderlich
  • Verarbeitbar bis -10°C
  • Lösemittelfrei
  • Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
  • Alterungsbeständig - Für langlebige Anwendungen im Innenbereich
  • Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden

Normen und Prüfungen

  • Entspricht den Anforderungen nach DIN 4108 – 11
  • Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 12+19-2+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
580ML Alu-Folienbeutel
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, Acryl, Klebstoff, A270, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.