Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der dickflüssige Mineral-Primer OTTO PRIMER 1105 1L D/GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C996-5157000
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     PR110555
EAN/GTIN:
     4030574016585
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer

OTTO Primer 1105 Der dickflüssige Mineral-Primer (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Absperrung alkalischer Untergründe
  • Verbesserung der Haftung von OTTO-Acryl-Dichtstoffen auf mineralischen Werkstoffen (z.B. Beton, Putz, Porenbeton, Faserzement, Gips), sowie auf unbehandeltem Holz und Lasuren, auf metallischen Untergründen (z.B. eloxiertem Aluminium) und einigen Kunststoffen (z.B. PVC)
  • Verbesserung der Haftung des 2-Komponenten PU-Schaumes OTTOPUR OP 920 auf stark saugenden und sandenden Untergründen

Eigenschaften

  • Primer zur Haftungsverbesserung auf mineralischen bzw. saugenden Werkstoffen (z. B. Beton, Putz, Faserzement etc.)
  • Ablüftezeit mindestens 30 Minuten (maximal 3 Stunden)
  • Stark filmbildend
Weitere Informationen:
Lieferform:
1000ML Alu Flasche
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H335 Kann die Atemwege reizen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Wassergefährdungsklasse:
2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, otto chemie primer, adhesion primer, PR1105, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.