Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Bauschaum
>
Schaumpistole
>
Artikel
OTTO DOSIER-PISTOLE X7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C996-6516500
Hersteller:
Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
X7
EAN/GTIN:
4030574086649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagepistole
Schaumpistole
montagepistole
OTTO Dosier-Pistole X7
(vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)
Eigenschaften
Hochwertige Profi-Pistole, komplett antihaftbeschichtet
Langlebig mit optimiertem Dosenadapter
Dosierpistole zur Verarbeitung von 1K-Dosierschaum OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915, OTTOPUR OP 950, OTTOPUR OP 960
Leichte und präzise Dosiernadel-Justierung mit Endstopp-Funktion
Gummierter Griff und Abzug
Inklusive 2 Röhrchen für Dosierpistole, Länge: 200 mm
2 Spitzen Ø = 4 mm für Dosierpistole, Länge: 48 mm
2 Feindüsen Ø = 4 mm für Dosierpistole, Länge: 100 mm
Kein Ersatzteilservice
Weitere Informationen:
Lieferform:
Pistole
... >
Werkzeugtechnik
>
OttoChemie
>
PISTOLEN
Weitere Suchbegriffe:
Pistole
,
X7
,
OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen