| |
|
| Artikel-Nr.: C996-7007404 Herst.-Nr.: S704C04 EAN/GTIN: 4030574025952 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® S 7 Das Weather-Sealing-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Anwendungsgebiete - Für die wetterbeständige Fugenabdichtung (weather sealing) an Glasfassaden, Schrägverglasungen, Holz-Glas-Verbundelementen, Dachverglasungen und Wintergärten
- Für Verfugungen an Glaselementen
- Für Verfugungen an Isolierglaseinheiten
Eigenschaften - Verträglich mit Isolierglas-Randverbund-Materialien - Siehe Verträglichkeitsliste
- Verträglich mit PVB-Folien entsprechend den Kriterien der ift-Richtlinie DI-02/1 - Geeignet für die Verarbeitung von VSG
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen auch ohne Primer (siehe Grundierungstabelle)
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
- Verarbeiterfreundlich durch matte Oberfläche
- Lange Hautbildungszeit - Lange Verarbeitungszeit
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18540-F
- Entspricht den Anforderungen der ISO 11600 F 25 LM
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| |