| |
|
| Artikel-Nr.: C996-7010401 Herst.-Nr.: S1004C01 EAN/GTIN: 4030574019739 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® S 10 Das Glasbau-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Anwendungsgebiete - Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen im Hochbau
- Für die wetterbeständige Fugenabdichtung (weather sealing) an Glasfassaden, Schrägverglasungen, Holz-Glas-Verbundelementen, Dachverglasungen und Wintergärten
- Für Verfugungen an Glaselementen
- Einbau von Röntgenschutzglas
Eigenschaften - Verträglich mit PVB-Folien entsprechend den Kriterien der ift-Richtlinie DI-02/1 - Geeignet für die Verarbeitung von VSG
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen auch ohne Primer (siehe Grundierungstabelle)
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- UL 94 Flame Classification HB, RTI 105 °C, File No. E 176319
- Von Schott Desag AG Deutsches Spezialglas, Grünenplan geprüft und empfohlen für den Einbau von Röntgenschutzglas RD 50 und RD 30
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 22+30+31+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silicon weiß, Dichtstoff, S10, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |