| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C996-7018401 Herst.-Nr.: S1804C01 EAN/GTIN: 4030574020117 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOSEAL® S 18 Das Schwimmbad-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Das Schwimmbad-Silikon OTTOSEAL® S 18 ist ein Spezial-Dichtstoff, der extra für Anwendungen im und am Schwimmbecken entwickelt wurde. Durch seine hohe Beständigkeit gegen die Belastung durch Chlor und Desinfektionsmittel und gegen mechanische Beanspruchungen, sowie seine hohe Schimmelbeständigkeit, ist dieser Dichtstoff perfekt für Fugen im Dauernassbereich geeignet. Und das nicht nur am Beckenrand, sondern auch unter Wasser. Anwendungsgebiete - Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf
Eigenschaften - Extrem beständig gegen Dauernassbelastung
- Beständig gegen Chlor- und Salzwasser
- Stark fungizid ausgerüstet - Hoher Widerstand gegen Schimmelbefall
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen auch ohne Primer (siehe Grundierungstabelle)
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 14+17+31+35 geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: silicon weiß, Dichtstoff, S18, OTTO-CHEMIE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |