Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan Micro Batterie LR03 (AAA) , 1,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alkali-Mangan Micro Batterie LR03 (AAA) , 1,5 V
Alkali-Mangan Micro Batterie LR03 (AAA) , 1,5 V
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0515 0009
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0515 0009
EAN/GTIN:
     4029547011337
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger testo
datenlogger
Alkali-Mangan Batterie des Typs Micro LR03 (AAA) mit einer Spannung von 1,5 V. Geeignet für den Einsatzbereich bis10 °C. - 1 x Alkali-Mangan Micro Batterie (AAA).
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 g
Länge:
45 mm
Breite:
10.5 mm
Ausführung:
Alkali-Mangan
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Durchmesser:
10.5 mm
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Kapazität:
1100 mAh
Nennspannung:
1.5 V
Anzahl der Zellen:
1
Größenbezeichnung:
Micro
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.