Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium Mignon Batterie AA, 3,6 V / 2,4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium Mignon Batterie AA, 3,6 V / 2,4 Ah
Lithium Mignon Batterie AA, 3,6 V / 2,4 Ah
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0515 1760
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0515 1760
EAN/GTIN:
     4029547011351
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium Batterie des Typs Mignon (AA). Technische Eigenschaften: 3,6 V / 2,4 Ah. - 1 x Lithium Mignon Batterie ( AA).
Weitere Informationen:
Gewicht:
26 g
Länge:
48 mm
Breite:
14.5 mm
Ausführung:
Lithium
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Durchmesser:
14.5 mm
Höhe inkl. Pole:
48 mm
Sonstige Bezeichnung:
1/2 AA
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Kapazität:
2400 mAh
Nennspannung:
3.6 V
Anzahl der Zellen:
1
Größenbezeichnung:
Mignon
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.