| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0516 4401 Herst.-Nr.: 0516 4401 EAN/GTIN: 4029547019319 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kombikoffer ist ideal für den Transport und Schutz Ihres Equipments. Folgendes können Sie sicher im Koffer verstauen: Klimamessgerät testo 440 oder testo 440 dP Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit universellem Handgriff. Alternativ Turbulenzgrad-Sonde bzw. Laborabzug-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel 90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm) für Messungen an Deckenauslässen Entweder Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) bzw. Hitzdraht-Sonde (jeweils mit fest angeschlossenem Kabel), oder ausziehbares Teleskop für Strömungssonden mit universellem Handgriff Hitzdraht- oder 16 mm-Flügelrad-Sondenkopf Feuchte, CO2- oder CO-Sonde (jeweils mit universellem Handgriff); bzw. hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel Lux-Sonde Batterien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, testo messgerätetasche, tragetasche messgeräte, Aufbewahrung, Tasche, Bereitschaftstasche, Messgerätekoffer, Gerätekoffer, Servicekoffer, Transportkoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |