Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzakku
Zusatzakku
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0554 8721
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 8721
EAN/GTIN:
     4029547024825
Suchbegriffe:
Zusatzakku
Verlängern Sie die Betriebszeit Ihrer Geräte und nutzen Sie den Lithium-Ionen-Akku als Zweitakku. - Zusatzakku, Lithium-Ionen-Akku zur Verlängerung der Betriebszeit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
Lithium-Ionen
Geeignet für Schnellladung:
true
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Durchmesser:
20 mm
Höhe inkl. Pole:
70 mm
Kapazität:
3500 mAh
Nennspannung:
3.7 V
Kunststoffgehäuse:
true
Akkupack:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.