Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzakku - Lithium-Ionen-Akku, 18,5Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZusatzakkuLithium-Ionen-Akku, 18,5Wh
ZusatzakkuLithium-Ionen-Akku, 18,5Wh
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0554 8852
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 8852
EAN/GTIN:
     4029547011603
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
testo akkupack
Zusatzakku. Zusätzlicher Lithium-Ionen-Akku zur Verlängerung der Betriebszeit. - 1 x ZusatzakkuLithium-Ionen-Akku, 18,5Wh.
Weitere Informationen:
Gewicht:
145 g
Länge:
33 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Lithium-Ionen
Durchmesser:
30 mm
Höhe inkl. Pole:
144 mm
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku packs, li-ion akkupack, Wärmebildkamera, Thermografie, Blower-door-test, thermal imager, Bauthermografie, Elektrothermografie, Leckageortung, Wärmebrücke, Schimmel, Wasserleitung, Temperatur, Handwerk, Schaltschrank, Wasserschaden, Energieberatung, Energieberater, Platine, thermografieren, Industrie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.