Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Einstechfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Einstechfühler
Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Einstechfühler
Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Einstechfühler
Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Einstechfühler
Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Einstechfühler
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 1111
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 1111
EAN/GTIN:
     4029547009709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Einfach in der Handhabung, groß in der Leistung: Das Mini-Thermometer mit verlängertem Einstechfühler lässt sich für verschiedenste Temperaturmessungen einsetzen. Es lässt sich z.B. in Laboren für Messungen in Flüssigkeiten verwenden. Hierfür ist der verlängerte Einstechfühler von 213 mm Länge besonders praktisch. Sie können es aber auch als Lebensmittel-Thermometer verwenden, um die Kerntemperatur Ihrer Waren zu messen (z.B. bei Lebensmittelkontrollen). Zudem sind Lufttemperaturmessungen möglich (z.B. im Heizungs-/Klima-/Lüftungs-Handwerk).Ganz gleich, ob Sie das Mini-Einstechthermometer bei Lebensmittelkontrollen oder bei Stichproben im Labor einsetzen, es zeigt Ihnen Temperaturen bis +250 °C schnell und zuverlässig an. Die Anwendung des Mini-Thermometers ist kinderleicht und dank seiner kleinen Größe können Sie es problemlos an jeden Messort mitnehmen.Mini-Thermometer mit praktischen FunktionenDas Mini-Einstechthermometer verfügt über ein digitales Display, das den genauen Messwert anzeigt – wahlweise in °C oder °F. So können keine Ablese-Fehler entstehen (wie z.B. bei analogen Mini-Lebensmittelthermometern mit Zeiger). Auch den Batteriestand können Sie auf dem Display ablesen. Im Lieferumfang erhalten Sie ein Schutzrohr für den Einstechfühler. Wenn Sie den Fühler in das Schutzrohr einführen, können Sie das Mini-Thermometer an Ihrer Hemdtasche o.Ä. befestigen und somit einfach transportieren.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.