Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Handthermometer
>
Artikel
testo 410-2 - Flügelrad-Anemometer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0560 4102
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0560 4102
EAN/GTIN:
4029547008245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Mit seinem handlichen Format ist unser Flügelrad-Anemometer testo 410-2 überaus praktisch für schnelle Kontroll-Messungen am Lüftungsgitter und im Outdoor-Bereich. Mit dem fest eingebauten Flügelrad (Durchmesser 30 mm) können Sie bereits niedrige Luftgeschwindigkeiten ab 0,4 m/s bis 20 m/s messen. Zur Überprüfung der Luftkonditionen ist das Windmessgerät mit unserem langzeitstabilen Testo-Feuchtesensor ausgestattet sowie mit einem NTC-Temperatursensor mit Messbereich von -10 … +50 °C. Damit messen Sie zuverlässig Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Auf Knopfdruck zeigt das testo 410-2 weitere Parameter an: Die Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur (wet bulb) sowie die Windstärke Beaufort und die Windchill-Temperatur. Letztere ist die vom Mensch gefühlte Temperatur durch windbedingte Abkühlung. Das Windmessgerät bietet praktisches Zubehör und nützliche Funktionen Wir haben das Flügelrad-Anemometer mit einer aufsteckbaren Schutzkappe ausgestattet. Sie bietet einen sicheren Schutz, wenn Sie das testo 410-2 gerade nicht im Einsatz haben. Nutzen Sie während der Messung die montierte Handschlaufe, sie verhindert ein Herunterfallen des Flügelrad-Anemometers. Überzeugen Sie sich hier von den nützlichen Funktionen des Windmessgeräts: Zeitliche Mittelwertbildung: Berechnung der durchschnittlichen Luftgeschwindigkeit beispielsweise am Lüftungsgitter (Luftauslass) Hold-Funktion: Ermöglicht, die aktuellen Messdaten von Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur festzuhalten und sie mit anderen zu vergleichen Max-/Min-Werte: Zeigt Minimal- bzw. Maximalwerte seit letztem Einschalten bzw. seit letztem Zurücksetzen des Flügelrad-Anemometers an Beleuchtetes Display: Auch bei schlechten Sichtverhältnissen können Sie Ihre Messwerte einfach und schnell ablesen Auswählbare Einheiten: Luftgeschwindigkeit: m/s, km/h, fpm, mph, kts und Beaufort; Lufttemperatur: °C, °F und Windchill; Luftfeuchtigkeit: relative Luftfeuchte, Feuchtkugel- und Taupunkttemperatur
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
false
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
true
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
false
Messung elektrischer Felder:
false
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager C9RWF
>
Klimamesstechnik
>
Klimamessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Einstech-Thermometer
,
Einstechthermometer
,
Einstich-Thermometer
,
Einstichthermometer
,
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Gas-Messgerät
,
Gasmessgerät
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
Hygrometer
,
Luftfeuchte-Messgeräte
,
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Messstick
,
einstech-thermometer testo
,
einstech thermometer
,
Strömungsmessgeräte
,
Volumenstrom messen
,
Flügelradanemometer
,
Flügelrad Anemometer
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 131,82*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 131,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,6525*
Zubehör
Duracell Plus Power-AAA(MN2400/LR03) BPH8
Duracell
DUR394018549
ab € 0,66375*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen