| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0560 5600 Herst.-Nr.: 0560 5600 EAN/GTIN: 4029547024658 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vollautomatische und präzise Befüllung von Kälteanlagen und Wärmepumpen: Das intelligente Kältemittelventil macht es möglich – zusammen mit der separat erhältlichen Kältemittelwaage testo 560i, einer Testo Monteurhilfe, den Testo Smart Probes und der testo Smart App.Intelligentes Bluetooth-Ventil für digitale Kältemittelwaage testo 560i (separat oder als Set erhältlich) für automatische und präzise Kältemittel-Befüllung von Kälteanlagen/WärmepumpenEinfache Bedienung über Testo Monteurhilfe oder testo Smart App mit automatischen Befüllungsprogrammen nach Zielwert Überhitzung, Unterkühlung oder KältemittelgewichtFlexibel in beengten Umgebungen: Ventil und Waage verbinden sich automatisch über Bluetooth mit der Monteurhilfe und der App auf Ihrem Smartphone/TabletAlle Messwerte zum Befüllungsverlauf auf einen Blick in Monteurhilfe und App mit Speicherung der Messdaten in der AppKompatibel mit testo 560i, Monteurhilfen testo 557s/550s/550i sowie testo 557 /550, Smart Probes testo 115i/549 i/605i und testo Smart App für Android und iOSVorteile des KältemittelventilsBesonders robust dank IP54Hohe Bluetooth-Reichweite von bis zu 150 m zusammen mit einer Testo Monteurhilfe (allein bis zu 50 m)Lange Batterielaufzeit von über 60 Stunden und wechselbare 9 V Block-BatterieSehr praktisch durch stabilen Haken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kältemittelwaage, Kältemittelbefüllung, Überfüllungsschutz, Automatische Befüllung, Wärmepumpe, Kälteanlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |