| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0560 6081 Herst.-Nr.: 0560 6081 EAN/GTIN: 4029547000324 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Thermohygrometer testo 608-H1 eignet sich hervorragend für kontinuierliche Messungen des Raumklimas. So können Sie das Messgerät beispielsweise in Büros, Lagern, Laboren, Gärtnereien oder Wohnräumen einsetzen, um Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt zu ermitteln. Die Hänge- und Stellvorrichtung ermöglicht, das Thermohygrometer entweder an der Wand aufzuhängen oder auf den Tisch bzw. ins Regal zu stellen. Das Raumklima sicher im Blick – mit dem Thermohygrometer testo 608-H1 Wir empfehlen Ihnen die Nutzung des Thermohygrometers testo 608-H1, wenn Sie nicht an Messdaten-Dokumentation und –Verwaltung interessiert sind, sondern lediglich jederzeit die aktuellen Messwerte einsehen möchten. Auf seinem übersichtlichen Display zeigt Ihnen das Thermohygrometer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt an. Die aktuellen Messwerte sind auf dem großen Display auch von weitem gut lesbar. Zudem können Sie sich auch Max- und Min-Werte anzeigen lassen. Das Thermohygrometer verfügt über einen NTC-Temperaturfühler, der sehr genaue Temperaturmessungen durchführt, und über einen kapazitiven Feuchtesensor, der sich durch seine Langzeitstabilität auszeichnet. Damit wird das Thermo-Hygrometer testo 608-H1 zu einem verlässlichen und langlebigen Partner bei der Raumklima-Erfassung. Die Batteriestandzeit des Thermo-Hygrometers beträgt ca. ein Jahr. Sobald die Batterie sich dem Ende zuneigt, wird Ihnen das rechtzeitig auf dem Display gemeldet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Taupunktberechnung: | true | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Aspirations-Psychrometer, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer testo, hygrometer, Luftfeuchte in Räumen, Luftfeuchte messen, Luftfeuchte Messgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtemessung, Testo Feuchtemessgerät, Thermo Hygrometer, Messgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |