Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 8684
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8684
EAN/GTIN:
     4029547024788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
testo infrarotkamera
Mit der Wärmebildkamera testo 868s haben wir eine Wärmebildkamera entwickelt, die das Arbeiten schneller und einfacher gestaltet – ohne auf professionelle Wärmebildtechnik zu verzichten. Mithilfe ihrer nützlichen Funktionen erstellen Sie fehlerfreie und objektiv vergleichbare Infrarotbilder. Mit dem IFOV-Warner, dem testo ?-Assist und dem testo ScaleAssist vermeiden Sie Messfehler, und stellen nicht nur mühelos den Emissionsgrad (?) sowie die reflektierte Temperatur (RTC), sondern auch die Farbskala bei der Gebäude-Thermografie optimal ein.Die Wärmebildkamera testo 868s – smart und vernetztDie Wärmebildkamera testo 868s gewährleistet eine drahtlose Kommunikation mit Ihren mobilen Endgeräten via WLAN. Mit der testo Thermography App für iOS und Android können Sie gleich vor Ort Berichte erstellen, versenden sowie online speichern und das Tablet oder Smartphone als zweites Display oder als Fernbedienung nutzen.Anwendungsgebiete der Wärmebildkamera testo 868sLeckagen entdecken, überhitzte Verbindungen erkennen, Wärmebrücken lokalisieren oder Baumängel aufspüren. Die Wärmebildkamera testo 868s wurde für Anwendungen rund um die tägliche Wartung und Installation in Handwerk und Industrie entwickelt. Damit arbeiten Sie schnell und sicher beim Aufspüren von Mängeln und in der Instandhaltung.Technische Highlights der Wärmebildkamera testo 868sEinfachste Bedienung bei überzeugender Wärmebildtechnik:Die Wärmebildkamera testo 868s überzeugt durch folgende technische Features: Sehr gute Bildqualität durch hohe Auflösung: 19.200 Temperaturmesspunkte für präzise Thermografie. Infrarotauflösung 160 x 120 Pixel – durch integrierte SuperResolution-Technologie auf 320 x 240 PixelTemperaturdifferenzen von 0,08 °C sichtbar machenMit der testo Thermography App vor Ort Berichte erstellen, online speichern sowie per E-Mail versenden und mobile Endgeräte als Zweitdisplay oder Fernbedienung nutzenIntegrierte Digitalkamera erstellt ein Realbild parallel zum WärmebildAutomatische Hot-Cold-Spot-Erkennung zeigt kritische Temperaturzustände direkt anDer testo ScaleAssist stellt die Wärmebildskala automatisch optimal ein, so erstellen Sie objektiv vergleichbare und fehlerfreie Wärmebilder zum Beispiel vom Wärmedämmverhalten von GebäudenMit dem IFOV-Warner wird der Abstand zum Messobjekt / Messfleckgröße ermittelt und der Messfleck auf dem Wärmebild angezeigt – damit vermeiden Sie Messfehler, denn die Kamera zeigt Ihnen genau, was Sie messen könnenProfi-Software zur Bildauswertung am PCWärmebilder können wahlweise als JPEG gespeichert werden
Weitere Informationen:
Gewicht:
2060 kg
Schutzart (IP):
IP54
Max. Batterielaufzeit:
4 h
Externe Stromversorgung erforderlich:
false
Akkubetrieben:
true
Mit Laserabstandsmessung:
false
Mit Feuchtigkeitssensor:
false
Mit digitalem Alarm:
false
Geeignet für austauschbare Linsen:
false
Mit Stativhalterung:
false
Mit eingebauter Lampe:
false
Mit Laser:
false
Visuelle Darstellung:
true
Wärmebild:
true
Displayauflösung (vertikal):
320 px
Displayauflösung (horizontal):
240 px
Sensorauflösung (vertikal):
160 px
Sensorauflösung (horizontal):
120 px
USB-Anschluss:
true
Autofokus:
true
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
31 °
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
23 °
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.08 °C
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
false
Mit Touchscreen:
false
Display-Diagonale:
8.9 Zoll
WLAN-kompatibel:
true
Videoaufnahme:
false
Mit Memory-Funktion:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Thermografie, Blower-door-test, thermal imager, Bauthermografie, Elektrothermografie, Leckageortung, Wärmebrücke, Schimmel, Wasserleitung, Temperatur, Handwerk, Schaltschrank, Wasserschaden, Energieberatung, Energieberater, Platine, thermografieren, Industrie
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.035,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,78*
€ 1.324,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,83*
€ 1.308,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.089,19*
€ 1.296,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,68*
€ 1.261,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,11*
€ 1.234,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,09*
€ 1.231,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.