Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 871s Baudiagnose-Set - Smartes Schimmel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 871s Baudiagnose-Set - Smartes Schimmel-Set
testo 871s Baudiagnose-Set - Smartes Schimmel-Set
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 8717
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8717
EAN/GTIN:
     4029547024832
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Infrarotkamera
Die Ursache für Schimmelbefall in Wohnungen, Häusern, älteren Gebäuden und vor allem in Neubauten, kann durch falsches Lüftungsverhalten aber auch durch Baumängel wie z.B. Wärmebrücken entstehen. Mit der Wärmebildkamera testo 871s und dem kostenlosen Funkfühler testo 605i können Sie professionell, einfach und absolut zuverlässig, schimmelgefährdete Bereiche aufspüren, bevor Schimmel entsteht.Spezieller Messmodus zur Detektion schimmelgefährdeter StellenMittels dem Thermo-Hygrometer testo 605i wird die Raumtemperatur und Luftfeuchte gemessen und per Bluetooth an die Wärmebildkamera in Echtzeit übertragen. Die Kamera berechnet anhand dieser gemessenen Parametern und der Oberflächentemperatur die relative Oberflächenfeuchte und zeigt diese für jeden einzelnen Messpunkt im Display als Feuchtebild an. So wird die Schimmelgefahr detektiert und auf dem Display angezeigt, bevor diese mit dem bloßen Auge sichtbar ist. Im Display kann anhand der Ampelfarben (grün, gelb, rot) die Schimmelgefährdung ganz einfach abgelesen werden.Grün = Keine Gefahr. Die Oberflächenfeuchte liegt zwischen 0 % und 59% - Schimmelsporen finden keine optimalen Wachstumsbedingungen vor.Orange = Vorsicht, Schimmelbildung möglich. Die Oberflächenfeuchte liegt zwischen 60% und 79% - Einige Schimmelsporen finden Wachstumsbedingunen vor.Rot = Achtung Schimmelgefahr. Die Oberflächenfeuchte ist größer als 80% - Schimmelsporen finden optimale Wachstumsbedingungen vor.Gemeinsam mit unseren Praxis-Profis haben wir die Wärmebildkamera testo 871s entwickelt, damit Sie schnell und einfach mit einer professionellen Wärmebildtechnik arbeiten können. Mithilfe ihrer nützlichen Funktionen erstellen Sie fehlerfreie und objektiv vergleichbare Infrarotbilder. Mit dem IFOV-Warner, dem testo ?-Assist und dem testo ScaleAssist vermeiden Sie Messfehler, und stellen nicht nur mühelos den Emissionsgrad (?) sowie die reflektierte Temperatur (RTC), sondern auch die Farbskala bei der Gebäude-Thermografie optimal ein.Die Wärmebildkamera testo 871s – smart und vernetztDie Wärmebildkamera testo 871s kommuniziert kabellos via WLAN mit Ihren mobilen Endgeräten. Die testo Thermography App für iOS und Android bietet Ihnen die Möglichkeit, vor Ort Berichte zu erstellen, zu versenden sowie online zu speichern, und Ihr Smartphone oder Tablet als zweites Display oder Fernbedienung zu nutzen.Technische Higlights der testo 871s speziell für die GebäudethermografieInfrarotauflösung 240 x 180 Pixel = 43.200 Temperaturmesspunkte, durch integrierte SuperResolution-Technologie wird die Infrarotauflösung auf 480 x 360 Pixel erweitertThermische Empfindlichkeit < 90 mK: Mit der testo 871s werden Temperaturunterschiede von 0,08°C sichtbarMit der testo Thermography App vor Ort Berichte erstellen, online speichern sowie per E-Mail versenden und mobile Endgeräte als Zweitdisplay oder Fernbedienung nutzenKabellose Übertragung (per Bluetooth) von externen Messgrößen wie die Raumtemperatur und relative Luftfeuchte vom Thermo-Hygromether testo 605i an die Wärmebildkamera testo 871s.Durch eine automatische Hot-Cold-Spot-Erkennung werden kritische Temperaturzustände direkt angezeigtDer testo ScaleAssist stellt die Wärmebildskala automatisch optimal ein, so erstellen Sie objektiv vergleichbare und fehlerfreie Wärmebilder zum Beispiel vom Wärmedämmverhalten von GebäudenFür ein korrektes Messergebnis sorgt der testo ?-Assist, indem er den Emissionsgrad sowie die reflektierte Temperatur automatisch ermittelt und einstelltMit dem IFOV-Warner wird der Abstand zum Messobjekt / Messfleckgröße ermittelt und der Messfleck auf dem Wärmebild angezeigt – damit vermeiden Sie Messfehler, denn die Kamera zeigt Ihnen genau, was Sie messen könnenFür Thermografie auf höchsten Niveau wird eine hochwertige Wärmebildkamera, aber auch eine leistungsstarke Analysesoftware benötigt. Mit der im Lieferumfang enthaltenen IRSoft (freier Download), können Wärmebilder und Feuchtebilder schnell, einfach und professionell analysiert und in einem Bericht dokumentieren werden.Das 35° Fix-Fokus Objektiv bietet ein weites Sichtfeld und einen idealen Überblick über die Temperaturverteilung. Ein manuelles Scharfstellen entfällt dank des Fix-Fokus.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2060 kg
Schutzart (IP):
IP54
Max. Batterielaufzeit:
4 h
Externe Stromversorgung erforderlich:
false
Akkubetrieben:
true
Mit Laserabstandsmessung:
false
Mit Feuchtigkeitssensor:
false
Mit digitalem Alarm:
false
Geeignet für austauschbare Linsen:
false
Mit Stativhalterung:
false
Mit eingebauter Lampe:
false
Mit Laser:
false
Interner Speicher:
true
Visuelle Darstellung:
true
Wärmebild:
true
Displayauflösung (vertikal):
480 px
Displayauflösung (horizontal):
360 px
Sensorauflösung (vertikal):
240 px
Sensorauflösung (horizontal):
180 px
USB-Anschluss:
true
Autofokus:
true
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
35 °
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
26 °
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.08 °C
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
false
Mit Touchscreen:
false
Display-Diagonale:
8.9 Zoll
WLAN-kompatibel:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermokamera, Wärmebildkamera, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer testo, hygrometer, Thermografie, Blower-door-test, thermal imager, Bauthermografie, Elektrothermografie, Leckageortung, Wärmebrücke, Schimmel, Wasserleitung, Temperatur, Handwerk, Schaltschrank, Wasserschaden, Energieberatung, Energieberater, Platine, thermografieren, Industrie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.834,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,85*
€ 2.388,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,59*
€ 2.353,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.958,23*
€ 2.330,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,88*
€ 2.247,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,93*
€ 2.194,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.834,98*
€ 2.183,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.