Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 883-1 Wärmebildkamera (30° Objektiv, 320 x 240 Pixel,27 Hz, Laser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
testo 883Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, Fokus manuell, App, Laser)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 8830
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8830
EAN/GTIN:
     4029547023743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Infrarotkamera
Thermokamera
Produktbeschreibung Beste Bildqualität, automatische Zuordnung/Archivierung von Wärmbildern zum Messobjekt und eine professionelle Bildanalyse sowie Berichterstattung machen die Wärmbildkamera testo 883-1 zum perfekten Partner für Instandhalter, Facility Manager und Gebäude-Energieberater. Alle wichtigen Infos zur Wärmebildkamera testo 883-1 - IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit SuperResolution 640 x 480 Pixel), manueller Fokus und ein sehr guter NETD von 40 mK sorgen für beste Bildqualität – so erkennen Sie thermische Auffälligkeiten an Anlagen und Gebäuden zuverlässig - testo SiteRecognition ermöglicht eine intelligente Bildverwaltung. Anhand des am Messort befindlichen QR-Codes werden Wärmebilder automatisch dem richtigen Messobjekt zugeordnet – so ist eine mühsame, manuelle Bildzuordnung am PC überflüssig - testo IRSoft: Mit der intuitiven, professionellen PC-Software Wärmebilder umfassend analysieren und in kurzer Zeit eindrucksvolle Berichte erstellen - testo ScaleAssist: Automatische Kontrasteinstellung für objektiv vergleichbare Wärmebilder und leichteres Auffinden von Schwachstellen - testo Thermography App: Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum zweiten Display und zur Fernbedienung Ihrer Wärmebildkamera. Vor Ort können Sie schnell Berichte erstellen, versenden oder speichern - Wechselbares Teleobjektiv für weit entfernte Objekte und Außenaufnahmen - Manueller Fokus für scharfe Wärmebilder ab einem Abstand von 10 cm - Via Touch-Screen und Joystick bedienbar - Kabellose Übertragung der Messwerte von Stromzange oder Feuchtefühler direkt in das Wärmebild via Bluetooth® Weitere Vorteile für Instandhalter und Facility Manager - Einfaches Handling – dank testo SiteRecognition Bilder und Daten clever verwalten: automatische Zuordnung von Wärmebildern zum richtigen Messobjekt mittels QR-Code, Data Matrix Code, Barcode oder Testo 2D Code, Übernahme von Messorten aus bestehenden Inventarlisten, Export von Arbeitsergebnissen (im Format .xls) ermöglicht eine Weiterbearbeitung in Drittprogrammen - Smart: Mit der testo Thermography App schnelle Analysen direkt vor Ort durchführen und Wärmebilder sofort mit Kollegen teilen - Vernetzt: Kabellose Übertragung von Messwerten der Testo Stromzange direkt ins Wärmebild – so können Sie z.B. bei der Überprüfung von Schaltschränken den Lastzustand direkt im Wärmebild dokumentieren und den Zustand der Anlage zuverlässig beurteilen - Intuitive Bedienung via Touchscreen und Joystick möglich Weitere Vorteile für Gebäude-Energieberater - Schnell und einfach zum professionellen Bericht: Der Berichtassistent führt Sie mit hinterlegten Standardvorlagen Schritt für Schritt durch die Berichtserstellung. Oder nutzen Sie den Berichtdesigner zur Erstellung individueller Vorlagen - Clever: Der Feuchtemodus visualisiert Schimmelgefahr an thermischen Schwachstellen direkt im Wärmebild mit Ampelfarben (rot, gelb, grün) - Smart: Thermografieren und live streamen – mit der testo Thermography App kann Ihr Kunde die Messung auf dem Smartphone/Tablet komfortabel mitverfolgen - Vernetzt: Kabellose Übertragung von Messwerten des optionalen Feuchtefühlers live in den Feuchtemodus – Ihre Werte sind immer aktuell z.B., wenn Sie den Raum wechseln - Flexibel: Wechselbare Objektive und manueller Fokus für schärfere Bilder und genauere Ergebnisse aus unterschiedlichen Entfernungen
Weitere Informationen:
Gewicht:
3500 kg
Schutzart (IP):
IP54
Max. Batterielaufzeit:
5 h
Externe Stromversorgung erforderlich:
false
Akkubetrieben:
true
Mit Laserabstandsmessung:
false
Mit Feuchtigkeitssensor:
false
Mit digitalem Alarm:
false
Geeignet für austauschbare Linsen:
true
Mit Stativhalterung:
true
Mit eingebauter Lampe:
false
Mit Laser:
false
Interner Speicher:
true
Visuelle Darstellung:
true
Wärmebild:
true
Displayauflösung (vertikal):
320 px
Displayauflösung (horizontal):
240 px
Sensorauflösung (vertikal):
320 px
Sensorauflösung (horizontal):
240 px
USB-Anschluss:
true
Autofokus:
true
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
30 °
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
23 °
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0 °C
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
true
Mit Touchscreen:
false
Display-Diagonale:
8.9 Zoll
WLAN-kompatibel:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
true
Videoaufnahme:
false
Mit Memory-Funktion:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wärmebildkamera, gasmeßgerät testo, gas messgerät, wärmebildkamera 320x240 pixel, Thermografie, Blower-door-test, thermal imager, Bauthermografie, Elektrothermografie, Leckageortung, Wärmebrücke, Schimmel, Wasserleitung, Temperatur, Handwerk, Schaltschrank, Wasserschaden, Energieberatung, Energieberater, Platine, thermografieren, Industrie
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.180,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.279,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.375,28*
€ 4.016,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.342,24*
€ 3.977,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.308,06*
€ 3.936,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.227,24*
€ 3.840,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.180,38*
€ 3.784,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.