Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
testo 883-2 Wärmebildkamera (42° Objektiv, 320 x 240 Pixel, 27 Hz, manueller Fokus, App, Laser)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 8836
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8836
EAN/GTIN:
     4029547026300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Infrarotkamera
Thermokamera
Produktbeschreibung Beste Bildqualität, professionelle Bildanalyse, einfache Erstellung professioneller Berichte und das Weitwinkelobjektiv machen die Wärmbildkamera testo 883 zum perfekten Partner für Gebäude-Energieberater.Alle wichtigen Infos zur Wärmebildkamera testo 883-2- IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit SuperResolution 640 x 480 Pixel), manueller Fokus und ein sehr guter NETD von 40 mK sorgen für beste Bildqualität – so erkennen Sie thermische Auffälligkeiten an Anlagen und Gebäuden zuverlässig- testo IRSoft: Mit der intuitiven, professionellen PC-Software Wärmebilder umfassend analysieren und in kurzer Zeit eindrucksvolle Berichte erstellen- testo ScaleAssist: Automatische Kontrasteinstellung für objektiv vergleichbare Wärmebilder und leichteres Auffinden von Schwachstellen- testo Thermography App: Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum zweiten Display und zur Fernbedienung Ihrer Wärmebildkamera. Vor Ort können Sie schnell Berichte erstellen, versenden oder speichern- Weitwinkelobjektiv für größeres Sichtfeld bei beengten räumlichen Verhältnissen- Wechselbares Teleobjektiv für weit entfernte Objekte und Außenaufnahmen- Manueller Fokus für scharfe Wärmebilder ab einem Abstand von 10 cm- Via Touch-Screen und Joystick bedienbar- Kabellose Übertragung der Messwerte von Stromzange oder Feuchtefühler direkt in das Wärmebild via Bluetooth® Weitere Vorteile für Gebäude-Energieberater - Schnell und einfach zum professionellen Bericht: Der Berichtassistent führt Sie mit hinterlegten Standardvorlagen Schritt für Schritt durch die Berichtserstellung. Oder nutzen Sie den Berichtdesigner zur Erstellung individueller Vorlagen- Clever: Der Feuchtemodus visualisiert Schimmelgefahr an thermischen Schwachstellen direkt im Wärmebild mit Ampelfarben (rot, gelb, grün)- Smart: Thermografieren und live streamen – mit der testo Thermography App kann Ihr Kunde die Messung auf dem Smartphone/Tablet komfortabel mitverfolgen- Vernetzt: Kabellose Übertragung von Messwerten des optionalen Feuchtefühlers live in den Feuchtemodus – Ihre Werte sind immer aktuell z.B., wenn Sie den Raum wechseln- Flexibel: Wechselbare Objektive und manueller Fokus für schärfere Bilder und genauere Ergebnisse aus unterschiedlichen Entfernungen
Weitere Informationen:
Gewicht:
3500 kg
Schutzart (IP):
IP54
Max. Batterielaufzeit:
5 h
Externe Stromversorgung erforderlich:
false
Akkubetrieben:
true
Mit Laserabstandsmessung:
false
Mit Feuchtigkeitssensor:
false
Mit digitalem Alarm:
false
Geeignet für austauschbare Linsen:
true
Mit Stativhalterung:
true
Mit eingebauter Lampe:
false
Mit Laser:
false
Interner Speicher:
true
Visuelle Darstellung:
true
Wärmebild:
true
Displayauflösung (vertikal):
320 px
Displayauflösung (horizontal):
240 px
Sensorauflösung (vertikal):
320 px
Sensorauflösung (horizontal):
240 px
USB-Anschluss:
true
Autofokus:
true
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
42 °
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
12 °
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0 °C
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
true
Mit Touchscreen:
false
Display-Diagonale:
8.9 Zoll
WLAN-kompatibel:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
true
Videoaufnahme:
false
Mit Memory-Funktion:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wärmebildkamera, gasmeßgerät testo, gas messgerät, wärmebildkamera 320x240 pixel, Thermografie, Blower-door-test, thermal imager, Bauthermografie, Elektrothermografie, Leckageortung, Wärmebrücke, Schimmel, Wasserleitung, Temperatur, Handwerk, Schaltschrank, Wasserschaden, Energieberatung, Energieberater, Platine, thermografieren, Industrie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.231,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.440,19*
€ 4.093,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.403,50*
€ 4.050,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.368,83*
€ 4.008,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.282,42*
€ 3.906,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.231,33*
€ 3.845,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.