| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 0002 10 Herst.-Nr.: 0563 0002 10 EAN/GTIN: 4029547022425 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Kältetechniker: Kompaktes Set mit Hochdruckmessgerät testo 549i und Zangenthermometer testo 115i (jeweils in zweifacher Ausführung). In Kombination mit Ihrem Smartphone/Tablet ist das Set ideal für Service, Fehlersuche und Installation von Klima- und Kälteanlagen. Mit der testo Smart Probes App können Sie einfacher und effizienter arbeiten: über 90 hinterlegte Kältemittel, automatische Berechnung von Überhitzung/Unterkühlung, Versenden von Messdatenprotokollen als PDF- oder Excel-Datei direkt per E-Mail. 2 x Zangenthermometer mit Smartphone-Bedienung testo 115i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 2115 02) 2 x Hochdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung testo 549i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 2549 02) 1 x testo Smart Case „Kälte“, inklusive Schaumstoffeinlage (0516 0240) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige: | ohne | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | false | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | true | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | true | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |