| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 0002 32 Herst.-Nr.: 0563 0002 32 EAN/GTIN: 4029547024085 |
| | |
|
| | |
| Ultimatives Set für Allrounder im Bereich Heizung, Klima, Kälte und Lüftung: Das Set enthält alle testo Smart Probes und ist in Kombination mit Ihrem Smartphone/Tablet ideal zur Durchführung von Funktionschecks oder für die Wartung von Anlagen.Mit der testo Smart App können Sie einfacher und effizienter arbeiten: Berechnen Sie automatisch zahlreiche Parameter wie z.B. Überhitzung/Unterkühlung, Zielüberhitzung, Kühl-/Heizleistung oder Differenztemperatur. Messdatenprotokolle können als PDF- oder Excel-Datei direkt per E-Mail versendet werden.2 x Zangenthermometer mit Smartphone-Bedienung testo 115i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 2115 02)2 x Hochdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung testo 549i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 2549 02)2 x Thermo-Hygrometer mit Smartphone-Bedienung testo 605i, inkl. Batterien und Kalibrier-protokoll (0560 2605 02)1 x Thermometer mit Luftfühler (TE Typ K) und Smartphone-Bedienung testo 915i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0563 3915)1 x Infrarot-Thermometer mit Smartphone-Bedienung testo 805i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1805)1 x Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung testo 405i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1405)1 x Flügelrad-Anemometer mit Smartphone-Bedienung testo 410i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1410)1 x Differenzdruckmessgerät testo 510i mit Smartphone-Bedienung, inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter, Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1510)1 x testo HKL Softcase, inklusive Schaumstoffeinlage (0516 0283) Weitere Informationen: | | Anzeige: | ohne | Infrarot-Messung: | true | Separater Fühler: | true | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | true | Messung der Differenztemperatur: | true | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | true | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | true | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Multimeter, Multitester, Oberflächenfühler, Smart Hand-Thermohygrometer, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, oberflächenfühler testo, smart hand-thermohygrometer, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Smart Probes, Messgerät |
| | |
| |