Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q373252 Herst.-Nr.: 0563 0003 10 EAN/GTIN: 4029547022463 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Klimatechniker: Kompaktes Set mit vier Messgeräten für Ihre wichtigsten Messaufgaben in, an und rund um Klimaanlagen und -systeme. Mit der testo Smart Probes App können Sie einfacher und effizienter arbeiten: Nutzen Sie intuitive Messmenüs für Volumenstrommessung, zur automatischen Bestimmung des Taupunkts sowie der Feuchtkugeltemperatur oder zur Detektion schimmelgefährdeter Stellen nach dem Ampelprinzip. Messdatenprotokolle können als PDF- oder Excel-Datei direkt per E-Mail versendet werden.1 x Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung testo 405i, inkl. ausziehbarem (400 mm) Teleskop, Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1405)1 x Flügelrad-Anemometer mit Smartphone-Bedienung testo 410i, inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1410)1 x Thermo-Hygrometer mit Smartphone-Bedienung testo 605i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 2605 02)1 x Infrarot-Thermometer mit Smartphone-Bedienung testo 805i, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1805)1 x testo Smart Case „Klima“, inklusive Schaumstoffeinlage (0516 0260) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Messung von radioaktiver Strahlung: | false | Messung RF-Signal: | false | Messung des Volumenstromes: | true | Messung von Schall: | false | Messung von Luftgeschwindigkeit: | true | Messung von Blitzstoßströmen: | false | Messung elektromagnetischer Felder: | false | Messung elektrischer Felder: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Instrumentenkoffer, Smart Hand-Thermohygrometer, Tastkopf, testo tastkopf, smart hand-thermohygrometer, 30 m/s anemometer, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Smart Probes, Messgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 346,38* | € 397,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 355,59* | € 397,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 354,31* | € 397,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 360,16* | € 402,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 350,35* | € 404,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kit (ab € 346,38* pro Kit) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|