| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 0112 Herst.-Nr.: 0563 0112 EAN/GTIN: 4029547027017 |
| | |
|
| | |
| Das testo 110 Food ist ideal für universale Kontrollpunkt-Messungen (CP/CCP) mit oder ohne App-Anbindung. Dank austauschbarer Temperaturfühler (Einstech-/Eintauchfühler, Gefriergutfühler, Pt100-Fühler für den Laboreinsatz etc) ist das testo 110 Food vielseitig einsetzbar. Mit der testo Smart App wird das testo 110 Food zu einem unverzichtbaren Messgerät für präzise und effiziente Temperaturmessungen im Lebensmittelumfeld, das den höchsten Anforderungen an Hygiene und Qualität gerecht wird. Selbstverständlich ist das testo 110 HACCP-konform, zertifiziert nach EN13485 und mit der im Lieferumfang enthaltenen Schutzhülle TopSafe staubdicht und geschützt vor Strahlwasser (Schutzklasse IP65). Ergänzt wird das Temperatur-Messgerät durch die testo Smart App für Smartphones und Tablets: Konfiguration des testo 110 Food Zweites Display Messdatenspeicher Anzeige der Messwerte (Tabelle, Grafikverlauf) Dokumentation Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | true | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | false | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | true | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lebensmittel thermometer, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenfühler, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Messgerät |
| | |
| |