Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 206-pH3 - pH-Messgerät (flexibel einsetzbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 206-pH3pH-Messgerät (flexibel einsetzbar)
testo 206-pH3pH-Messgerät (flexibel einsetzbar)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 2063
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 2063
EAN/GTIN:
     4029547002403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teststreifen pH-Wert
pH-Indikatorstäbchen
pH-Teststäbchen
Batterie-pH-Meter
Der pH-Wert ist ein wichtiger Parameter zur Qualitätssicherung von Produkten im Lebensmittelbereich, in der Kosmetikindustrie, im Bereich Sanitär, Heizung, Klima, etc. Mit dem testo 206-pH3 haben Sie ein pH-Messgerät, das sich flexibel einsetzen lässt. Die Vorteile und Features des pH-Messgeräts testo 206-pH3 Der große Vorteil des ph-Messgeräts testo 206-pH3 liegt darin, dass es über einen Anschluss für eine externe pH-Sonde verfügt. Über die BNC-Buchse können Sie die zu Ihrem Bedarf passende Sonde anschließen und nach Belieben austauschen (Sonde separat bestellbar). Testo bietet pH-Sonden für Flüssigkeiten, eine Lebensmittel-Sonde (auch für halbfeste Medien) sowie eine pH-Glaselektrode für den Einsatz in aggressiveren Medien an. Z.T. verfügen die pH-Sonden von Testo über einen eingebauten Temperatursensor. Bei der Verwendung einer solchen Sonde wird der gelieferte Temperaturwert automatisch ausgewertet. Bei Sonden ohne Temperatursensor kann die Temperatur manuell eingestellt werden. Die automatische Endwerterkennung erleichtert den Messablauf. Die mitgelieferte Schutzhülle TopSafe schützt das pH-Messgerät vor Schmutz, Wasser und Stoß (gemäß IP68). Somit lässt sich das Messgerät auch im Outdoor-Bereich oder in rauer Industrieumgebung einsetzen. Hinweis: Für die Inbetriebnahme des pH-Messgeräts testo 206-pH3 benötigen Sie eine anschließbare pH-Sonde (zusätzlich bestellbar). Testo bietet verschiedene Sonden an. Sie können auch passende pH-Sonden anderer Hersteller verwenden.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
false
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
false
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
false
Messung elektrischer Felder:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, messgerät ph testo, teststreifen ph-wert, PH-Messgeräte, PH-Messung, PH-Wert Teststreifen, Messgerät PH-Wert, PH-Wertmessung, Messung des PH-Wertes, Messgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.