| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 3164 Herst.-Nr.: 0563 3164 EAN/GTIN: 4029547010132 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leckagen an einer Kälteanlage oder Wärmepumpe haben schwerwiegende Folgen. Die nötige Kälteleistung ist nicht mehr vorhanden und schlimmstenfalls nehmen Komponenten der Anlage Schaden. Von den Umweltschäden und den entstehenden Kosten für Ihren Kunden ganz zu schweigen. Um auch kleinste Leckagen aufzuspüren, sind Sie auf schnelle und zuverlässige Messinstrumente wie das Lecksuchgerät testo 316-4 angewiesen.Die Vorteile des Leckagedetektors testo 316-4 Set 1Allrounder für die Leckageortung: Der Leckagedetektor testo 316-4 (Set 1) ist ein schnelles und zuverlässiges Lecksuchgerät für alle gängigen KältemittelPraktische Sensortechnik: Der Sensor des Leckagedetektors wird permanent überwacht und zeigt im Display Fehlfunktionen oder Verschmutzungen an. Somit erübrigt sich der Einsatz von Testlecks. Bei Verschmutzung kann der Sensor einfach gereinigt werden und ist sofort wieder einsatzbereit. Und dank biegsamem Schwanenhals kann der Sensor nahe an der Verrohrung bzw. am Messort positioniert werdenHohe Sensitivität: Die sehr hohe Sensitivität von ?3g/a nach EN 14624 ermöglicht die sichere Detektion von kleinsten Leckagen. Die Schleppzeigerfunktion zeigt Maximalleckagen an und erleichtert so das Auffinden von LeckstellenZuverlässige Warnfunktionen: Das Display wechselt bei Leckagen von grün auf rot. Ein akustisches Signal weist zusätzlich auf detektierte Leckagen hin. Und mit dem im Set enthaltenen Ohrhörer kann der Leckagedetektor testo 316-4 auch in lauter Umgebung eingesetzt werden.Weitere Optionen für Ammoniak: Für Kälteanlagen, die mit Ammoniak betrieben werden, können Sie das Lecksuchgerät testo 316-4 (Set 1) mit dem Ersatzkopf Ammoniak (NH3) aufrüsten. Oder Sie erwerben den Leckagedetektor testo 316-4 (Set 2) speziell für Ammoniak Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige: | digital | Messwertspeicher: | false | Analoge Balkenanzeige: | true | Stromversorgung: | Akku | Geeignet für Wasserstoff: | false | Geeignet für Propan: | false | Geeignet für Butan: | false | Geeignet für Methan: | false | Mit Schnittstelle zum PC: | false | Geeignet für Erdgas: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, testo gasspürgerät, gasspürgerät, gassensor ammoniak, Lecksuche, Leckagemessgerät, Leckage Messgerät, Lecks detektieren, Messgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |