| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 3165 Herst.-Nr.: 0563 3165 EAN/GTIN: 4029547012792 |
| | |
|
| | |
| Die Folgen von Leckagen an einer Kälteanlage sind enorm: Die nötige Kälteleistung nimmt ab und schädigt im schlimmsten Fall die Anlage. Es können Umweltschäden und unnötige Kosten für Ihre Kunden entstehen. Deshalb ist es für Sie umso wichtiger, auch kleinste Leckagen schnell und zuverlässig aufzuspüren – zum Beispiel mit dem Lecksuchgerät testo 316-4. Die Vorteile des Leckagedetektors testo 316-4 Set 2 Ideal geeignet für Ammoniak: Der Leckagedetektor testo 316-4 (Set 2) ist ein schnelles und zuverlässiges Lecksuchgerät für Ammoniak Praktische Sensortechnik: Dank ständiger Sensorüberwachung werden Fehlfunktionen oder Verschmutzungen auf dem Display angezeigt. Bei Verschmutzung kann der Sensor des Leckagedetektors einfach gereinigt werden und ist sofort wieder einsatzbereit. Und mit Hilfe seines biegsamen Schwanenhalses lässt er sich nahe an der Verrohrung bzw. am Messort positionieren Hohe Sensitivität: Mit einer sehr hohen Sensitivität von ?3g/a nach EN 14624 entdeckt das Lecksuchgerät auch kleinste Leckagen. Maximalleckagen werden per Schleppzeigerfunktion angezeigt – das erleichtert das Auffinden von Leckstellen Zuverlässige Warnfunktionen: Ein akustisches Signal weist auf detektierte Leckagen hin. Zusätzlich wechselt das Display von grün auf rot. Und mit dem im Set enthaltenen Ohrhörer kann der Leckagedetektor testo 316-4 auch in lauter Umgebung eingesetzt werden Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Messwertspeicher: | false | Analoge Balkenanzeige: | true | Stromversorgung: | Akku | Geeignet für Wasserstoff: | false | Geeignet für Propan: | false | Geeignet für Butan: | false | Geeignet für Methan: | false | Mit Schnittstelle zum PC: | false | Geeignet für Erdgas: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, testo gasspürgerät, gasspürgerät, gassensor ammoniak, Lecksuche, Leckagemessgerät, Leckage Messgerät, Lecks detektieren, Messgerät |
| | |
| |