| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 3372 78 Herst.-Nr.: 0563 3372 78 EAN/GTIN: 4029547013812 |
| | |
|
| | |
| Das testo 330 LL ist das professionelle Abgas-Analysegerät, das höchsten Ansprüchen genügt und jeder Messaufgabe rund um die Heizungsanlage gewachsen ist. Die Sensoren der Gerätefamilie haben eine Lebensdauer von bis zu 6 Jahren. Mindestens ein Sensorwechsel entfällt damit während der typischen Nutzungsdauer. Darüber hinaus gewährt Testo 4 Jahre Garantie ohne Wartungsvertrag. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Programm an Abgassonden, die häufig ein zusätzliches Messgerät ersetzen. Das testo 330-2 LL bietet mit seiner automatischen Frischluftverdünnung ab 8.000 ppm CO hohe Sicherheit beim Einstellen von Festbrennstoff- und Öl-Anlagen und schützt die Sensoren bis 30.000 ppm CO-Gehalt. Das Bluetooth Komplett-Set besteht aus dem Abgas-Messgerät testo 330-2 LL mit H2-kompensierter CO-Messzelle und Bluetooth, modularer 180 mm Abgassonde, 190 mm VT-Fühler, Infrarot-Drucker, Profi-Gerätekoffer und Netzteil. Entscheiden Sie sich für ein Gerät, das Sie wirklich unterstützt! Features des testo 330-2 LL: • Bei der CO-Messung erfolgt ab 8.000 ppm die automatische Verdünnung bis min. 30.000 ppm CO • Integrierte Zug- und Gasnullung ohne Sondenentnahme: Sonde kann während der Nullung im Kamin verbleiben • Umfangreiches Sondenprogramm bietet große Flexibilität • Loggerfunktion zur einfachen Langzeit-Aufzeichnung des Messverlaufs • Druckmessung bis 300 mbar • Selbstdefinierbare Brennstoffe • TÜV-geprüft nach 1. BImSchV / EN 50379 Teil 2 für O2, °C, hPa und CO mit H2-Kompensation • TÜV-geprüfte Festbrennstoffmessung für O2 und CO durch optionales Festbrennstoff-Set • Starke Speicherverwaltung: 500.000 Messwerte • IrDa-/Bluetooth-Schnittstelle zur Datenübertragung auf Pocket-PC / Laptop / Drucker • ZIV-Treiber für alle üblichen Branchen-Software • Kostenlose Android-App Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Messwertspeicher: | true | Mit Koffer/Tasche: | true | Mit Drucker: | true | Stromversorgung: | Akku | Momentanwertspeicher (Data Hold): | true | Mit Temperatursensor: | true | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, gasmeßgerät testo, Abgasanalysemessgerät, Abgasmessung, Abgasanalyse, Rauchgasanalysegerät, Rauchgasanalyse, Messgerät |
| | |
| |