Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 440 delta P - Strömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
testo 440 delta PStrömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 4410
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4410
EAN/GTIN:
     4029547019456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Ohne störendes Kabel messen: Mit dem Set erledigen Sie alle relevanten Messungen im Lüftungskanal und am Luft-/Deckenauslass. Sie erhalten das Klimamessgerät testo 440 dP inkl. Differenzdrucksensor, zwei Flügelrad-Sondenköpfe (Ø 100 mm und Ø 16 mm) sowie einen Feuchte-Temperatur-Sondenkopf – alle drei aufsteckbar auf den mitgelieferten universellen Bluetooth ®Handgriff. Für komfortablere Messungen können beide Flügelrad-Sondenköpfe mit dem im Set enthaltenen Teleskop kombiniert werden. Im robusten Koffer lässt sich das Equipment bequem und sicher transportieren. - testo 440 dP Klimamessgerät inkl. Differenzdrucksensor, Anschluss-Schlauch, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4402)Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth® inkl. Temperatursensor (bestehend aus 100 mm-Flügelrad-Sondenkopf, Handgriff-Adapter und Bluetooth®-Handgriff); Halterung für testovent Messtrichter; 4 x AA-Batterien und Kalibrierprotokoll (0635 9431)16 mm-Flügelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor und Kalibrierprotokoll (0635 9570)Feuchte-Temperatur-Sondenkopf (Ø 12 mm) inkl. Kalibrierprotokoll (0636 9730Ausziehbares Teleskop (Länge bis 1 m) für Strömungssonden mit universellem Handgriff inkl. 90° Winkel (0554 0960)Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden (0516 4401)
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
true
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
true
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
false
Messung elektrischer Felder:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, Messgerätesatz, klimamesser testo, klimamesser, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Differenzdruck, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Multifunktionsmessgerät, Messgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,67*
€ 1.632,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,77*
€ 1.615,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.336,98*
€ 1.591,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,76*
€ 1.549,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,39*
€ 1.515,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,57*
€ 1.504,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0636 9772
ab € 385,60*
Zubehör
Testo
0636 9771
ab € 408,41*
Zubehör
Testo
0635 9371
ab € 710,05*
Zubehör
Testo
0635 9372
ab € 701,91*
Zubehör
Testo
0635 1052
ab € 569,88*
Zubehör
Testo
0635 0551
ab € 284,76*
Zubehör
Testo
0615 1712
ab € 61,16*
Zubehör
Testo
0563 4170
ab € 152,59*
Zubehör
Testo
0615 1212
ab € 59,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.