Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 826-T2 - Infrarot-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 826-T2Infrarot-Thermometer
testo 826-T2Infrarot-Thermometer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 8282
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8282
EAN/GTIN:
     4029547011740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln ist die Qualitätssicherung der Waren essentiell. Ein Bestandteil der Lebensmittelkontrolle ist die Temperaturmessung. Mit unserem Infrarot-Thermometer testo 826-T2 führen Verantwortliche in Supermärkten und in der Lebensmittelindustrie, Metzger sowie Bäcker die Temperaturkontrolle schnell und einfach durch. Berührungslose Temperaturmessung und mehr mit dem Infrarot-Thermometer HACCP-Vorschriften spielend erfüllen: Das Infrarot-Thermometer ist HACCP-konform und in Verbindung mit der Schutzhülle TopSafe gemäß EN 13485 zertifiziert. Es eignet sich somit besonders gut für die Lebensmittelkontrolle Schnell und präzise messen: Mit 2 Messungen pro Sekunde wird die Oberflächentemperatur Ihrer Waren schnell, berührungslos und zerstörungsfrei gescannt. Und das mit einer Auflösung von 0,1 °C Temperatur-Grenzwerte im Blick: Bis zu zwei Alarm-Grenzwerte können ins Infrarot-Thermometer eingegeben werden. Das bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie bei der Temperaturmessung von Warenpaletten nicht ständig auf das Display schauen müssen. Denn ein optisches und akustisches Alarmsignal warnt Sie, sobald Grenzwerte über- oder unterschritten sind Min-/Max-Wert-Anzeige und Hold-Funktion: Die Min-/Max-Anzeige zeigt die höchsten und niedrigsten Temperaturwerte der letzten Messung an. So kontrollieren Sie Ihre Ware zuverlässig. Mit der Hold-Taste wird der zuletzt gemessene Temperaturwert auf dem Display festgehalten 6:1-Optik und 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung: Mit dem 1-Punkt-Laser markieren Sie den Mittelpunkt des Messobjekts. Die 6:1-Optik eignet sich besonders gut für die berührungslose IR-Messung auf kürzere und mittlere Distanz Praktisches Zubehör inklusive: Sie erhalten das testo 826-T2 inklusive der praktischen Schutzhülle TopSafe. Die Schutzhülle ist robust, gemäß Schutzklasse IP67 wasserdicht und kann bei Bedarf in der Spülmaschine gereinigt werden. Die sichere Aufbewahrung des Infrarot-Thermometers wird durch die Wand-/Gürtelhalterung ermöglicht Kennen Sie schon unser Einstech-Infrarot-Thermometer testo 826-T4? Es bietet die gleichen Vorteile wie das testo 826-T2 und hat zusätzlich einen fest montierten Einstechfühler für Temperaturmessungen in der Ware. Mit dem Einstechfühler erhalten Sie absolute Gewissheit über die Kerntemperatur (z.B. in Joghurts oder Fleisch), falls vorgegebene Temperatur-Grenzwerte von Waren bei der Infrarot-Messung überschritten wurden.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,49*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.