Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 174 T - Mini-Temperatur-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 174 TMini-Temperatur-Datenlogger
testo 174 TMini-Temperatur-Datenlogger
testo 174 TMini-Temperatur-Datenlogger
testo 174 TMini-Temperatur-Datenlogger
testo 174 TMini-Temperatur-Datenlogger
testo 174 TMini-Temperatur-Datenlogger
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 1560
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1560
EAN/GTIN:
     4029547010798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
Wenn Sie beruflich mit Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten zu tun haben, wissen Sie, dass die Lagertemperatur Ihrer Waren bestimmte Grenzwerte auf gar keinen Fall überschreiten sollte. Der Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174T hilft Ihnen bei der Einhaltung der vorgeschriebenen Temperaturzonen. Er zeichnet die Temperaturwerte sicher auf und sorgt somit für eine lückenlose Messdatenerfassung und –dokumentation.Das leistet der Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174TMit dem Temperatur-Datenlogger testo 174T können Sie bis zu 16?000 Messwerte sicher speichern. Denn selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren. Somit ist eine hohe Datensicherheit gewährleistet. Auf seinem großen Display lesen Sie einfach und schnell den aktuellen Temperaturmesswert sowie mögliche Grenzwertverletzungen ab. Für eine hohe Genauigkeit steht der integrierte NTC-Sensor. Sein großer Messbereich von -30 °C bis +70 °C und seine kompakte Bauweise machen den Temperatur-Datenlogger testo 174T für beinahe jede Temperatur-Aufzeichnung zum kompetenten Helfer.Der Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174T erfüllt die Anforderungen von EN 12830, ist HACCP-konform sowie durch HACCP International zertifiziert und somit bestens für Messungen im Lebensmittel-Bereich geeignet (z.B. zur Lagertemperatur-Messung). Besonders praktisch: Der Datenlogger ist nach IP65 gegen Spritz- und Strahlwasser geschützt. So kann er auch bei der Reinigung von Lagerhallen am Messort bleiben. Auch für die Temperaturkontrolle im Kühlschrank und Kühlhäusern eignet sich der Temperatur-Datenlogger, da er bei Temperaturen von bis zu -30 °C einsatzbereit ist.Programmierung und Auswertung des Mini-Temperatur-DatenloggersFür das Programmieren und Auslesen Ihres Temperatur-Datenloggers sowie für die Auswertung der Messdaten am PC können Sie zwischen drei Software-Versionen wählen:Software ComSoft Basic – als kostenloser Download erhältlich – für die schnelle Programmierung des Temperatur-Datenloggers und eine einfache DatenanalyseSoftware ComSoft Professional – zusätzlich optional bestellbar – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der TemperaturwerteSoftware ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich optional bestellbar – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Arzneimittel-BereichZum Programmieren und Auslesen des Mini-Temperatur-Datenloggers brauchen Sie ein USB-Interface.Achtung:Bitte laden Sie sich vor Inbetriebnahme des USB-Interface die aktuellste Softwareversion herunter. Sie finden diese im Downloadbereich.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.