| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0572 1844 Herst.-Nr.: 0572 1844 EAN/GTIN: 4029547012990 |
| | |
|
| | |
| Trockeneis sublimiert unter Normalbedingungen bei Temperaturen von -78,48 °C. Mit den Temperatur-Datenloggern testo 184 T4 überwachen Sie - über eine unbegrenzte Einsatzzeit und bei Temperaturen bis -80 °C - den Transport von Pharmazeutika mit Trockeneis.Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Um sich detailliert zu informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen relevanten Daten generiert. Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit den Datenloggern arbeiten können, sind alle dafür benötigten Dateien und Informationen jeweils direkt – und quasi unverlierbar – im testo 184 T4 gespeichert: Konfigurationsdatei, Prüfbericht, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Messdaten.Der Messdatenspeicher des Temperatur-Datenloggers testo 184 T4 beträgt 40000 Messwerte. Der Messtakt ist frei wählbar von 1 min bis 24 h. Die Batteriestandzeit beträgt 100 Tage (bei -80 °C und 15 min Messzyklus). Der Temperatur-Datenlogger testo 184 T4 wird mit einer Standardbatterie versorgt, die durch den Benutzer selbst wechselbar ist.testo 184 T4 ist konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830. Testo ist ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen und stellt die Einhaltung der Norm sowohl durch interne Audits als auch durch akkreditierte externe Audits sicher. Alle Vorteile auf einen Blick:1. Eindeutige AlarmindikationEin Blick auf die LEDs genügt, um zu wissen, ob während des Transportes Grenzwerte verletzt wurden. 2. Einfachste Bedienungtesto 184 T4 ist intuitiv zu bedienen und kann ohne spezielle Schulungen oder Vorwissen eingesetzt werden: Der „Start“-Button startet die Datenaufzeichnung. „Stop“ beendet sie. 3. Einfachste KonfigurationAuf jedem testo 184 T4 ist eine Konfigurationsdatei abgelegt, mit der testo 184 T4 kinderleicht individuell konfiguriert werden kann – ohne Download, ohne Installation, ohne Interface und ohne zusätzliche Kosten. 4. Bequemes AuslesenSofort nach Anschluss des testo 184 T4 Datenloggers an die USB-Schnittstelle eines Rechners wird automatisch ein PDF-Bericht mit den Transportdaten erstellt. Dieser ist gemäß PDF/A-Standard zur Langzeitarchivierung geeignet. 5. Mobiles Auslesen/Drucken vor OrtDie Übertragung der Daten von Datenlogger auf den passenden testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert kabellos per NFC. 6. IT-safeDie Datenlogger testo 184 T4 funktionieren sicher ohne Softwareinstallation oder -download und lösen damit weder bei der Firewall noch beim Virenscanner Ihrer IT Probleme aus. Weitere Informationen: | | Anzeige: | ohne | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | false | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Transportdatenlogger, Messgerät |
| | |
| |