Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbarer Feuchte-/Temperaturfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbarer Feuchte-/Temperaturfühler
Steckbarer Feuchte-/Temperaturfühler
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 2154
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2154
EAN/GTIN:
     4029547017483
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Der steckbare Feuchte-/Temperaturfühler eignet sich für die Messung von Temperatur und relativer Feuchte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal. Der Feuchte-/Temperaturfühler wird direkt eingesteckt und ist damit kompakt mit dem Gerät/Datenlogger verbunden. Anwendungen im Überblick Nutzen Sie den hochpräzisen Feuchte- und Temperaturfühler (mit passendem Messgerät) für folgende Anwendungen: Messung der relativen Feuchte und Temperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal Bewertung der thermischen Behaglichkeit Überprüfen der korrekten Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten zur Einhaltung von Qualitätsstandards Stets verlässliche Messergebnisse Der Feuchtesensor zur Messung der relativen Feuchte weist durch die gute Luftumströmung im Vergleich zu einem im Gehäuse befindlichen Feuchtesensor eine deutlich schnellere Ansprechzeit auf. Durch seine hohe Langzeitstabilität können Sie sich auch noch nach Jahren auf verlässliche und korrekte Messergebnisse verlassen. Intelligentes Kalibrierkonzept Der Feuchte-/Temperaturfühler bietet höchste digitale Messsicherheit. Der digitale Fühler ermöglicht eine direkte Messwertverarbeitung im Fühler. Die Gerätemessunsicherheit entfällt durch diese Technologie. Zur Kalibrierung kann die Sonde allein (ohne Datenlogger) eingeschickt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Länge der Sonde:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Tastkopf, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, oberflächenfühler testo, tastkopf, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Fühler, Feuchte-Logger, Feuchte-Datenlogger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.