| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0572 6172 Herst.-Nr.: 0572 6172 EAN/GTIN: 4029547009624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Feuchte-/Temperaturfühler eignet sich für die Messung von Temperatur und relativer Feuchte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal.Für Dauermessungen kann der Feuchte-/Temperaturfühler eingebaut werden. Die Montage des Fühlers erfolgt beispielsweise mittels PG-Verschraubung oder einer Klemmschelle (nicht im Lieferumfang enthalten).Der Feuchtesensor zur Messung der relativen Feuchte ist langzeitstabil, betauungsstabil und rückführbar auf internationale Feuchtestandards wie beispielsweise ILAC, PTB und NIST. So können Sie sich auch noch nach Jahren auf verlässliche und korrekte Messergebnisse verlassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.4 m | Länge der Sonde: | 175 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturfühler Freiflächenheizung, Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, testo temperaturfühler -20 - +50 °c, oberflächenfühler testo, hygrometer, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Fühler, Feuchte-Logger, Feuchte-Datenlogger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |