Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Thermoelemente Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter für Thermoelemente Typ K
Adapter für Thermoelemente Typ K
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 0002
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 0002
EAN/GTIN:
     4029547014017
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Neben elektrischen Parametern lassen sich mit dem Digital-Multimeter auch Temperaturen messen. Dieser Adapter dient dazu, Thermoelement-Temperaturfühler des Typs K an Ihr Digital-Multimeter anzuschließen.Einfach den Adapter ins Digital-Multimeter einstecken und einen Thermoelement-Temperaturfühler des Typs K auf den Adapter aufstecken. Bitte beachten Sie, dass die Temperaturmessung nur im Bereich zwischen -20 und +500 °C erfolgen darf.Der Adapter ermöglicht eine genaue Temperaturmessung, da er über eine Kompensation der Umgebungstemperatur verfügt.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
false
Länge:
72 mm
Höhe:
21 mm
Breite:
75 mm
Geeignet für Photovoltaik-Test:
false
Geeignet für E-Mobility-Test:
false
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
false
Verwendbar mit einem Scopemeter:
false
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
false
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
false
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
false
Verwendbar mit einem Maschinentester:
false
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
false
Verwendbar mit einem Installationstester:
false
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
false
Verwendbar mit einem Stromzange:
false
Verwendbar mit einem Multimeter:
true
Art des Adapters:
elektrisch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Thermoelement, Thermoelemente, Wärmebild-Multimeter, Wärmebildmultimeter, testo thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, Digital Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.