Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Sicherungen, 10 A / 1000 V (5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Sicherungen, 10 A / 1000 V (5 Stück)
Ersatz-Sicherungen, 10 A / 1000 V (5 Stück)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 0004
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 0004
EAN/GTIN:
     4029547014031
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nutzen Sie die Ersatz-Sicherungen, wenn die Sicherung in Ihrem Messgerät defekt ist. Diese Ersatz-Sicherungen haben einen Überlastschutz von 10 A / 1000 V.
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
30 kA
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC/DC
Größe:
10x38 mm
Ausführung:
Keramiksicherung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Digital Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Ersatz-Sicherungen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.