| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0590 0008 Herst.-Nr.: 0590 0008 EAN/GTIN: 4029547014079 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie komfortable Messungen an Anlagen durchführen möchten, sind diese Sicherheits-Krokodilklemmen genau das Richtige für Sie! Aufgrund der größeren Abmessung lassen sie sich gut greifen und erleichtern so das Festklemmen von Leitungen. Zur Montage werden die aus Hartplastik gefertigten Sicherheits-Krokodilklemmen einfach auf die Testo Standard Messleitungen (Bestell-Nr. 0590 0011; 0590 0012; 0590 0013; 0590 0014) oder die Messleitungen anderer Fabrikate gesteckt. Weitere Informationen: | | Messkreiskategorie: | CAT III | Mit Koffer/Tasche: | false | Set-Ausführung: | false | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Krokodilklemme | Max. Arbeitsspannung: | 600 V | Werkstoff des Isoliermaterials: | Polyvinylchlorid (PVC) | Strombelastbarkeit: | 10 A | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Zubehör |
| | |
| |