Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 750-1 - Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 750-1Spannungsprüfer
testo 750-1Spannungsprüfer
testo 750-1Spannungsprüfer
testo 750-1Spannungsprüfer
testo 750-1Spannungsprüfer
testo 750-1Spannungsprüfer
testo 750-1Spannungsprüfer
testo 750-1Spannungsprüfer
testo 750-1Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 7501
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7501
EAN/GTIN:
     4029547013898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Im Gegensatz zu einem marktüblichen Spannungsprüfer verfügt der testo 750-1 über ein äußerst praktisches LED-Rundum-Display, das in jeder Arbeitshaltung und aus jeder Position gut erkennbar ist. Zudem zeigen große Lichtleiter vorhandene Spannung klar und deutlich an. Der tiefsitzende Anti-Rutsch-Ring, die ergonomische Griff-Form sowie das robuste Gehäuse sorgen für mehr Komfort beim Arbeiten. Durch die robuste Bauweise ist der Spannungsprüfer auch bei intensivem Gebrauch langlebig und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Durchgangsprüfung:
true
Messkreiskategorie:
CAT III
Stromversorgung:
Batterie
Verwendbar bei Niederschlägen:
true
Messstellenbeleuchtung:
false
Messspitzenschutz:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Drehfeldrichtungsanzeige:
true
Last zuschaltbar:
false
Interne Grundlast:
false
Länge:
270 mm
Spannungsanzeige:
LED
Einpolige Phasenanzeige:
true
Prüfart:
2-polig
Widerstandsmessung:
0,5 Ohm
Klingenbreite:
1,5 mm
Klingenlänge:
15 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Duspol, Spannungsprüfer digital, Digitaler Spannungsprüfer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 67 10
ab € 118,90*
Sonstiges
Testo
0590 0018
ab € 24,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 18,46*
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 68,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.