Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 750-2 - Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 750-2Spannungsprüfer
testo 750-2Spannungsprüfer
testo 750-2Spannungsprüfer
testo 750-2Spannungsprüfer
testo 750-2Spannungsprüfer
testo 750-2Spannungsprüfer
testo 750-2Spannungsprüfer
testo 750-2Spannungsprüfer
testo 750-2Spannungsprüfer
testo 750-2Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 7502
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7502
EAN/GTIN:
     4029547013904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
testo durchgangsprüfer
Mit dem Spannungsprüfer testo 750-2 arbeiten Sie komfortabler als je zuvor. Sein übersichtliches und patentiertes LED-Rundum-Display ist in jeder Position gut ablesbar und zeigt vorhandene Spannung mit großen Lichtleitern klar und deutlich an. Dank tiefsitzendem Anti-Rutsch-Ring sowie ergonomischer Griff-Form liegt es sicher in der Hand. Mit der integrierten Taschenlampe leuchten Sie bequem dunkle Messstellen aus. Das robuste Gehäuse macht das Spannungs-Prüfgerät äußerst langlebig. Neben dem Feststellen von Spannung bzw. Spannungsfreiheit an elektrischen Schaltkreisen oder Anlagen eignet sich der Spannungsprüfer testo 750-2 auch als Durchgangsprüfer und für die Drehfeldmessung. Außerdem verfügt er über eine FI-Auslösefunktion zum Testen von Fehlerstromschutzschaltern. Vibrierende Lasttasten sorgen dafür, dass Auslösetests nicht versehentlich ausgeführt werden.
Weitere Informationen:
Durchgangsprüfung:
true
Messkreiskategorie:
CAT III
Stromversorgung:
Batterie
Verwendbar bei Niederschlägen:
true
Messstellenbeleuchtung:
true
Messspitzenschutz:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Drehfeldrichtungsanzeige:
true
Last zuschaltbar:
false
Interne Grundlast:
false
Länge:
270 mm
Spannungsanzeige:
LED
Einpolige Phasenanzeige:
true
Prüfart:
2-polig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, Duspol, Spannungsprüfer digital, Digitaler Spannungsprüfer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 67 10
ab € 120,40*
Sonstiges
Testo
0590 0018
ab € 23,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 18,42*
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 68,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.