Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 750-3 - Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 750-3Spannungsprüfer
testo 750-3Spannungsprüfer
testo 750-3Spannungsprüfer
testo 750-3Spannungsprüfer
testo 750-3Spannungsprüfer
testo 750-3Spannungsprüfer
testo 750-3Spannungsprüfer
testo 750-3Spannungsprüfer
testo 750-3Spannungsprüfer
testo 750-3Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 7503
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7503
EAN/GTIN:
     4029547013911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer
Der Spannungsprüfer testo 750-3 ist das innovativste Voltmeter auf dem Markt. Das übersichtliche LED-Rundum-Display mit Lichtleiter-Technologie für ideale Spannungsindikation ist in jeder Position bequem ablesbar. Ein zweites LC-Display zeigt zusätzlich den aktuellen Messwert an. Für komfortables Arbeiten sorgen außerdem ein Anti-Rutsch-Ring sowie die ergonomische Griff-Form. Die integrierte Taschenlampe hilft beim Ausleuchten dunkler Messstellen. Und dank robustem Gehäuse ist der Spannungsprüfer äußerst langlebig. Der Spannungsprüfer testo 750-3 eignet sich in erster Linie zum Feststellen von Spannung bzw. Spannungsfreiheit an elektrischen Schaltkreisen oder Anlagen. Darüber hinaus prüfen Sie damit auch Durchgänge, messen Drehfelder und testen Fehlerstromschutzschalter per FI-Auslösefunktion. Vibrierende Lasttasten sorgen dafür, dass Auslösetests nicht versehentlich ausgeführt werden.
Weitere Informationen:
Durchgangsprüfung:
true
Messkreiskategorie:
CAT III
Stromversorgung:
Batterie
Verwendbar bei Niederschlägen:
true
Messstellenbeleuchtung:
true
Messspitzenschutz:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Drehfeldrichtungsanzeige:
true
Last zuschaltbar:
false
Interne Grundlast:
false
Länge:
270 mm
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Einpolige Phasenanzeige:
true
Prüfart:
2-polig
Widerstandsmessung:
0,5 Ohm
Klingenbreite:
1,5 mm
Klingenlänge:
15 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Duspol, Spannungsprüfer digital, Digitaler Spannungsprüfer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,00*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 297,43*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,67*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,34*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.